カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(25)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • DAIKO(大光電機)(19)
  • オーム電機(14)
  • 東京メタル(13)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • マクサー電機(5)
  • Anker(アンカー)(5)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • SMC(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 山田照明(3)
  • KSフィルター(3)
  • 神港テクノス(3)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
  • エスコ(2)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • STE(エス・ティー・イー)(2)
  • MOTTERU(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12 100v 5w」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 国民球5Wクリア ELPA

    国民球5Wクリア

    ELPA
    189税込208
    1セット(2個)
    当日出荷
    装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状国民球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)30エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球透明 ELPA

    ナツメ球透明

    ELPA(2件のレビュー)
    171税込188
    1セット(2個)
    当日出荷
    保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球 白 ELPA

    ナツメ球 白

    ELPA
    209税込230
    1セット(2個)
    当日出荷
    保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    152税込167
    1個
    当日出荷
    看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
    口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
  • 国民球白 ELPA

    国民球白

    ELPA
    161税込177
    1セット(2個)
    当日出荷
    装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状国民球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100/110ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)30エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球10W透明 ELPA

    ナツメ球10W透明

    ELPA(4件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球 ELPA

    ナツメ球

    ELPA(20件のレビュー)
    161税込177
    1パック(2個)
    当日出荷
    お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格ランプ電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)48定格寿命(時間)約5060バルブ径(Φmm)20ガラス仕上ホワイト
  • LED電球ローソク形 E12 ELPA

    LED電球ローソク形 E12

    ELPA(4件のレビュー)
    839税込923特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)0.5定格入力電流(A)0.006定格平均寿命(時間)30000電球形状ローソク形電球の種類LED
  • 小パネル110V ELPA

    小パネル110V

    ELPA(2件のレビュー)
    379税込417
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    定格寿命(時間)約500口金E10定格消費電力(W)5定格電圧(V)110クリア全長(mm)28バルブ径(Φmm)10
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    768税込845
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
  • 表示灯球 ELPA

    表示灯球

    ELPA(5件のレビュー)
    161税込177
    1パック(2個)
    当日出荷
    AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
    口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
  • ナツメ球5W ELPA

    ナツメ球5W

    ELPA
    319税込351
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100ピンク全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
  • 生地色ナツメ球5W ELPA

    生地色ナツメ球5W

    ELPA
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
  • ローソク球 ELPA

    ローソク球

    ELPA
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷
    ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)53定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)23
  • ナツメ球ロング ELPA

    ナツメ球ロング

    ELPA(4件のレビュー)
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷
    長寿命タイプ 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約12000バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
  • フリッカーランプ ELPA

    フリッカーランプ

    ELPA(5件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ゆらめく光(仏壇に最適)。 炎がゆらめく様な光で、仏壇や装飾用照明に最適です。
    電球の種類白熱電球電球形状フリッカーランプ定格消費電力(W)2~3定格電圧(V)100クリア定格寿命(時間)約500
  • LED常夜灯 ナツメ球 ELPA

    LED常夜灯 ナツメ球

    ELPA(1件のレビュー)
    570税込627
    1個ほか
    当日出荷
    源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯
    口金E12電球の種類LED電球形状ナツメ球定格消費電力(W)0.2光色質量(g)5タイプ屋内用使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)20×46全光束(Lm)1寿命30000時間定格入力電流(mA)5エコロジー商品省エネ
  • LED電球シャンデリア形 ELPA

    LED電球シャンデリア形

    ELPA(8件のレビュー)
    1,518税込1,670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状シャンデリア形電球の種類LED
  • LED電球G30形 ELPA

    LED電球G30形

    ELPA(6件のレビュー)
    1,138税込1,252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状ミニボール電球の種類LED
  • 冷蔵庫LED庫内灯 ELPA

    冷蔵庫LED庫内灯

    ELPA(6件のレビュー)
    760税込836
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    質量(g)6定格電圧(V)100最大径(Φmm)20定格平均寿命(時間)10000エコロジー商品省エネ
  • ローソク球 ELPA

    ローソク球

    ELPA
    160税込176
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球定格消費電力(W)7定格電圧(V)100全長(mm)53定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)23
  • 節電ナツメ球 ELPA

    節電ナツメ球

    ELPA
    132税込145
    1個
    当日出荷
    消費電力2.5Wでまぶしくなく、常夜灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)2.5定格電圧(V)100光色ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ナツメ球 ELPA

    ナツメ球

    ELPA
    299税込329
    1セット(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
  • ミニボール球25W ELPA

    ミニボール球25W

    ELPA
    249税込274
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
  • ミニボール 25W ELPA

    ミニボール 25W

    ELPA
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
照明カテゴリ