カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(25)
  • エスコ(7)
  • 東西電気産業(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 旭光電機工業(4)
  • KSフィルター(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • マクサー電機(4)
  • ユニット(3)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ノーブランド(1)
  • 富士電機(1)
  • リヒトラブ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • HEIKO(1)
  • 東洋防災(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12 5w 110v」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
    口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    142税込156
    1個
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    クリア
  • 表示灯球 ELPA

    表示灯球

    ELPA(5件のレビュー)
    161税込177
    1パック(2個)
    当日出荷
    AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
    口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
  • ナツメ110V3W ELPA

    ナツメ110V3W

    ELPA
    249税込274
    1個
    当日出荷
    保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)3定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    152税込167
    1個
    当日出荷
    火災報知器用 主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状中パネル球定格消費電力(W)2定格電圧(V)30クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)13
  • シャンデリア E12 25W ELPA

    シャンデリア E12 25W

    ELPA
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    口金E12電球形状シャンデリア形定格電圧(V)110全長(mm)95消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
  • 国民球5Wクリア ELPA

    国民球5Wクリア

    ELPA
    189税込208
    1セット(2個)
    当日出荷
    装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状国民球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)30エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球E12ロング ELPA

    ナツメ球E12ロング

    ELPA
    249税込274
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48ホワイト定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • 国民球5WE12Wロング ELPA

    国民球5WE12Wロング

    ELPA
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    国民球 長寿命タイプ 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状国民球定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)46消費電力(W)5定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)30エコロジー商品長寿命
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA(13件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    電球形状小パネル球クリア
  • 庫内灯15W ELPA

    庫内灯15W

    ELPA(2件のレビュー)
    161税込177
    1個
    当日出荷
    小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
    口金E12電球の種類白熱電球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
  • ナツメ球ロング ELPA

    ナツメ球ロング

    ELPA(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • 国民球白 ELPA

    国民球白

    ELPA
    161税込177
    1セット(2個)
    当日出荷
    装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状国民球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100/110ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)30エコロジー商品長寿命
  • ミニボール球25W ELPA

    ミニボール球25W

    ELPA
    249税込274
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
  • ミニボール 25W ELPA

    ミニボール 25W

    ELPA
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
  • 国民球5WE12Cロング ELPA

    国民球5WE12Cロング

    ELPA
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    国民球 長寿命タイプ 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状国民球定格電圧(V)110クリア全長(mm)46消費電力(W)5定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)30エコロジー商品長寿命
照明カテゴリ