カテゴリ

  • 照明(22)
    • ミニクリプトン電球(4)
    • ナツメ・小丸球(1)
    • シャンデリア球(2)
    • ミニボール球(4)
    • クリプトン球(1)
    • レフ電球(3)
  • 空調・電設資材(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
口金
  • E17(18)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(2)
電球形状
スペース球(1)
電球形状
ミニクリプトン球(3)
電球形状
ミニボール球(3)
電球形状
ミニレフ球(2)
電球形状
レフ球(1)
電球形状
小丸球/ナツメ球(1)
光色
  • 光色クリア(14)
  • 光色ホワイト(10)
電球の種類
  • 電球の種類クリプトン(6)
  • 電球の種類レフランプ(2)
  • 電球の種類白熱電球(10)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 30~40未満(7)
  • 40~50未満(10)
電圧(V)
  • 100(11)
  • 110(13)
100・110
ブランド
  • ELPA
  • アイリスオーヤマ(3)
  • オーム電機(37)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25)
  • ODELIC(オーデリック)(59)
  • 山田照明(43)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • コイズミ(小泉成器)(35)
  • 東京メタル(18)
  • 旭光電機工業(10)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(8)
  • 東芝ライテック(5)
  • オンリーワン(OnlyOne)(4)
  • 光商事(4)
  • スズキ(3)
  • フィリップス(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • マクサー電機(3)
  • 東芝(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 40w」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニボール 40W ELPAミニボール 40WELPA
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニクリプトン球 ELPAミニクリプトン球ELPA(2件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
ミニレフ球40W ELPAミニレフ球40WELPA(3件のレビュー)
351税込386
1個
当日出荷
ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
全長(mm)68定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)45口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)40定格電圧(V)110ガラス色フロスト
シャンデリア E17 40W ELPAシャンデリア E17 40WELPA
429税込472
1個
当日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)40全長(mm)95消費電力(W)40定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
長寿命ミニクリプトン球 ELPA長寿命ミニクリプトン球ELPA(1件のレビュー)
493税込542
1セット(2個)
当日出荷
40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17電球の種類クリプトン定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35
ミニクリプトン球 ELPAミニクリプトン球ELPA
379税込417
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)36定格電圧(V)110全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
シャンデリア球 ELPAシャンデリア球ELPA(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)約1500
ミニボール球40W ELPAミニボール球40WELPA
399税込439
1個
当日出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
長寿命ミニクリ36W4P ELPA長寿命ミニクリ36W4PELPA(2件のレビュー)
899税込989
1箱(4個)
当日出荷
40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17電球の種類ミニクリプトン定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35
レフクリプトン球 ELPAレフクリプトン球ELPA(1件のレビュー)
473税込520
1個
当日出荷
レフクリプトン球 小型タイプの反射形電球。封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が良く長寿命です。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状レフ定格消費電力(W)45定格電圧(V)100/110全長(mm)75定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50ガラス色フロスト
ライティングレールソケット ELPAライティングレールソケットELPA(6件のレビュー)
1,424税込1,566
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライティングダクト用電球ソケット
ミニレフ球30W ELPAミニレフ球30WELPA
332税込365
1個
当日出荷
ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)30定格電圧(V)110全長(mm)68定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト
クリプトン球40W ELPAクリプトン球40WELPA
266税込293
1個
当日出荷
40W形省エネタイプ 消費電力38Wで40W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)38定格電圧(V)100/110全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
非常灯用電球 ELPA非常灯用電球ELPA(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
非常等に最適 主に、機器などのパネル面の表示用、照明灯などに使用する電球です。
口金E17電球の種類白熱電球クリア全長(mm)58バルブ径(Φmm)35
S型ミニ ELPAS型ミニELPA
171税込188
1個
当日出荷から5日以内出荷
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明・ディスプレイ用に適しています。
全長(mm)58定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)35
点灯管FG-1E・4P ELPA点灯管FG-1E・4PELPA
293税込322
1個
当日出荷
30W形用(FG-1E) 40W形用(FG-4P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金E17(ネジ込み式)適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
スペース球E17 ELPAスペース球E17ELPA(1件のレビュー)
284税込312
1個
当日出荷
装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
口金E17電球の種類白熱電球定格電圧(V)110クリア定格寿命(時間)約1000
スペース球 ELPAスペース球ELPA
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
クリア定格電圧(V)110口金E17定格寿命(時間)約1000電球形状スペース球電球の種類白熱電球
クリップライト長尺 ELPAクリップライト長尺ELPA(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に電源タイプ電源コード式電球の種類ミニレフランプコード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)定格電圧(V)AC100使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)はさみ幅(板厚)20~25
クリップライト ELPAクリップライトELPA(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 360°回転ヘッド。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に電源タイプ電源コード式電球の種類ミニレフランプコード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)定格電圧(V)AC100使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)はさみ幅(板厚)20~25
クリップライト ショート E17 電球なし ELPAクリップライト ショート E17 電球なしELPA
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付はさみ幅板厚20~25mm適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまで
ミニボール球G40ロング ELPAミニボール球G40ロングELPA
255税込281
1個
翌々日出荷
ミニボール球G40 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
クリップライト ロング E17 電球なし ELPAクリップライト ロング E17 電球なしELPA
1,707税込1,878
1個
翌々日出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付アーム長さ(mm)約280はさみ幅板厚20~25mm適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまで
ライティングバー用スポットライト E17 ミニレフランプ付 プラグタイプ ELPAライティングバー用スポットライト E17 ミニレフランプ付 プラグタイプELPA
1,518税込1,670
1個
3日以内出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 ミニレフランプ付属
質量(g)約105(電球除く)適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。)電圧(V)AC100(50/60Hz)光源ミニレフランプ 40W(付属)口金E17消費電力(W)40