カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(3)
- オーム電機(47)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21)
- アイリスオーヤマ(17)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- コイズミ照明(13)
- マクサー電機(4)
- 東芝ライテック(3)
- 富士電機(2)
- 三菱電機(2)
- 東京メタル(2)
- ブライトライト(2)
- 東洋ライテック(2)
- 岩崎電気(1)
- エスコ(1)
- 三重化学工業(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- タキズミ(TAKIZUMI)(1)
- HIDISC(1)
「e26 40形」の検索結果

LED電球G40形E26
ELPA¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。口金E26長さ(cm)14定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)40×61使用場所屋内用定格入力電流(mA)10
ミニボール球 G40形
ELPA(1件のレビュー)¥1,518税込¥1,6701個当日出荷から翌々日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。用途常夜灯、電飾、サイン用照明などに。消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26電球形状ミニボール球定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
電球形蛍光ランプ 60W形
ELPA(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)質量(g)72タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)55×116定格消費電力(W)11定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)180電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
電球形蛍光ランプ 100W形
ELPA(1件のレビュー)¥1,327税込¥1,4601個当日出荷定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)質量(g)110タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)65×135定格消費電力(W)21定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)330電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
ボール球形蛍光ランプ 60W形
ELPA¥873税込¥9601個当日出荷定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)質量(g)140タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)95×128定格消費電力(W)12定格寿命(時間)6000電球形状ボール球形定格入力電流(mA)190電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命