カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
    • 配管副部材(2)
    • 配管化粧カバー(1)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(25)
  • 因幡電工(277)
  • アース製薬(8)
  • FALCON(10)
  • 伊勢藤(5)
  • BBKテクノロジーズ(58)
  • タカトテクニカ(3)
  • 新北九州工業(12)
  • アサダ(42)
  • セーブインダストリー(3)
  • ミツビシ(870)
  • 三菱ふそう(602)
  • イチネンTASCO(430)
  • 日野自動車(411)
  • エスコ(345)
  • トヨタ(308)
  • CEJN(セイン)(279)
  • いすゞ自動車(224)
  • Panasonic(パナソニック)(208)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eakonn」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性ドレンホース ELPA耐候性ドレンホースELPA(19件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
呼び径(Φmm)14
エアコンリモコン 汎用 メーカー16社対応 自動メーカー検索機能付き ELPAエアコンリモコン 汎用 メーカー16社対応 自動メーカー検索機能付きELPA(1件のレビュー)
2,563税込2,819
1個
当日出荷
◇エアコンの主な操作が可能 ◇メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付 ◇主要メーカー16社対応 ◇0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ) ◇夜間の操作に便利なバックライト機能付液晶画面 ◇設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能 ◇電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池×2本(別売) ◇電池持続時間:約12カ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 ◇外形寸法(約):幅56×高さ160×厚さ22.5(mm)(最大値) ◇質量:約95g(乾電池除く) ◇対応メーカー:ダイキン シャープ 長府 パナソニック 日立 サンヨー ハイセンス 富士通ゼネラル 東芝 コロナ アイリスオーヤマ 三菱電機 三菱重工 フナイ LG フィフティ厚さ(mm)22.5(最大値)質量(g)約95(乾電池除く)電源単四形乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)56×160アズワン品番64-9711-47電池使用可能期間約12カ月(アルカリ乾電池使用時)動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
エアコンリモコン 汎用 メーカー13社対応 ELPAエアコンリモコン 汎用 メーカー13社対応ELPA(1件のレビュー)
2,658税込2,924
1個
当日出荷
◇エアコンの主な操作が可能 ◇国内主要メーカー13社対応 ◇紛失防止に役立つリモコンホルダー付属 ◇夜間の操作に便利なバックライト機能付き液晶画面 ◇再設定不要のバックアップ機能搭載
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:DC3V 単四形乾電池 2本 ◇電源持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用)※使用頻度により異なります。 ◇外形寸法(約):幅50x高さ155x厚さ23(mm) 【対応メーカー】 ダイキン/シャープ/長府/パナソニック(ナショナル)/サンヨー/日立/東芝/コロナ/富士通ゼネラル/フナイ/LGエレクトロニクス/三菱電機(霧ヶ峰)/三菱重工(ビーバー) ※本機は2015年5月までに発売された機器をもとに開発を行なっておりますが、一部の機器では該当年度でも使用できない場合があります。また、2015年6月以降に発売された機器についても操作できない場合があります。電源DC3V 単四形乾電池 2本幅W×厚さ×高さH(mm)49.5×20.5×155電池使用時間(時間)約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により異なります。動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
エアコンリモコン メーカー別 7機種 ELPAエアコンリモコン メーカー別 7機種ELPA(1件のレビュー)
3,132税込3,445
1個
当日出荷
◇設定不要ですぐに使えるエアコンリモコン ◇大きく見やすい液晶画面 ◇夜間の操作に便利なバックライト機能付き ◇0.5℃単位の温度調節に対応
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池2本(別売) ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※使用頻度により異なります ◇ラインナップ:パナソニック用、ダイキン用、三菱用、日立用、富士通ゼネラル用、シャープ用、東芝用動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売)
防虫ドレンキャップ ELPA防虫ドレンキャップELPA(5件のレビュー)
522税込574
1個
当日出荷
ドレインホースの内部への虫の侵入による詰まりを予防します。 ドレインホース内への風の侵入をやわらげ、室内への異音を軽減します。 各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
適合Φ14、Φ16共用
エアコンリモコン 汎用 メーカー13社対応 タイマー付 ELPAエアコンリモコン 汎用 メーカー13社対応 タイマー付ELPA(4件のレビュー)
3,134税込3,447
1個
当日出荷
◇タイマー機能付 ◇ユニバーサルデザイン ◇自立スタンド
用途◇動作距離:約7m ◇電源:DC3V 単四形乾電池X2本 ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時/バックライトOFF時) ◇本体サイズ:(約)H175XW50XD30mm ◇対応メーカー:ダイキン、シャープ、長府、パナソニック(ナショナル)、サンヨー、日立、東芝、コロナ、富士通ゼネラル、フナイ、LG、三菱電機(霧ヶ峰)、三菱重工(ビーバー)電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売)電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用/バックライトOFF時)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約175×50×30適合メーカーFUJITSU GENERAL(富士通ゼネラル)1994年製以降/FUNAI(フナイ)1998年製以降/HITACHI(日立)1994年製以降/MITSUBISHI(三菱)1993年製以降/BEAVER(ビーバー・三菱重工)1994年製以降/Panasonic(パナソニック)1988年製以降/SANYO(サンヨー)1996年製以降/SHARP(シャープ)1997年製以降/TOSHIBA(東芝)1994年製以降/CORONA(コロナ)1999年製以降/DAIKIN(ダイキン)1996年製以降/LG Elec動作距離(m)約7
クーラー難燃パテ ELPAクーラー難燃パテELPA
304税込334
1個
翌々日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
非粘着テープ ELPA非粘着テープELPA
436税込480
1個
翌々日出荷
非粘着テープ 全長:18m 幅:50mm カラー:アイボリー 耐熱温度:65℃
ウォールキャップ ELPAウォールキャップELPA
266税込293
1個
当日出荷
分割式ですので、後付けが可能です。 柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
用途Φ65貫通スリーブ用仕様分割式種類端末カバー内径(Φmm)57.6ツバ外径(Φmm)110