カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 照明(2)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(1)
  • 栄興電器(4)
  • オーム電機(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニチフ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 未来工業(1)
  • JAPPY(1)
  • 高山商店(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elpa kg-1」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球ガード(金属) ELPA電球ガード(金属)ELPA(7件のレビュー)
494税込543
1個
当日出荷
電球100Wまで 材質:鋼鉄製 ワイヤー 折り返しタイプ E26用
仕様ワイヤー、折り返しタイプ材質鋼鉄線
丸形圧着端子 ELPA丸形圧着端子ELPA(24件のレビュー)
161税込177
1袋(4個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
R60-8
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質スズメッキ、リン青銅
防水ゴムソケットE26 ELPA防水ゴムソケットE26ELPA(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(34件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300定格電流(A)12
ポリガード(白) ELPAポリガード(白)ELPA(2件のレビュー)
284税込312
1個
当日出荷
電球100Wまで 材質:ポリプロピレン つりがねタイプ カラー:ホワイト
センサーライト用マグネット ELPAセンサーライト用マグネットELPA(2件のレビュー)
1,327税込1,460
1個
当日出荷
鉄製のドアや倉庫、角柱などに設置可能! 耐候性結束バンド300mmX2本付属 強力磁石で簡単取付 センサーライト重量1kgまで取付可能 メーカーのセンサーライトのクランプ取付け対応機種にご使用いただけます (ESL-W1201AC/W2001AC/W2801ACには使用できません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88X88X15
ライティングレール本体 シーリング型 リモコン式 レール長0.6m アイボリー ELPAライティングレール本体 シーリング型 リモコン式 レール長0.6m アイボリーELPA
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)レール上を自由に移動スライド機能付(片側に15cmスライド可能)約30度回転(本体を取り付けた後でも微調整が可能)工事不要で簡単取付。
付属品【本体】取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー×1個、取付ネジ(小)×2本(Φ3×19mm)定格【本体】AC100V 5A 合計500Wまで耐荷重(kg)【本体】取付器具重量 3.8まで本体質量(kg)【本体】約1.0使用電池【リモコン】単四形乾電池×2本(別売)電池寿命【リモコン】約1年 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。色(本体)【本体】アイボリー動作距離(m)【リモコン】約5レール長さ(m)【本体】0.6
LEDデスクライト USB給電ポート付 タッチセンサースイッチ ELPALEDデスクライト USB給電ポート付 タッチセンサースイッチELPA
4,747税込5,222
1個
翌々日出荷
明るさ&光色の変更可能、ほんのり照らす常夜灯モード タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯 4段階で明るさを調整 光の色を3段階で変えられる 眠りを妨げない、ほのかな電球色で点灯する常夜灯モード モバイル機器の充電に便利なUSB給電ポート搭載
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.8m)質量(kg)(本体のみ)1定格消費電力(W)(最大時)15発光色昼光色/白色/電球色(3段階調色)センサー感知方式タッチセンサーACアダプタ(定格出力)DC24V 0.75AACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.6A設置場所屋内明るさ(Lm)600(※白色点灯最大時)、1200lx(測定高40cm)(※白色点灯最大時)、JIS A形相当(測定高40cm)(※白色点灯最大時)USBポート給電:定格出力 DC5V 1.2A、コネクタ形状 USB Aタイプ(メス、ポート数 1個)電球の種類LED