カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • LION (ライオン事務器)(3)
  • ノーブランド(2)
  • ParkTool(パークツール)(2)
  • E-Value(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 日本イトミック(1)
  • Edgecore Networks(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ews-01」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 増設送信機 ELPA

    増設送信機

    ELPA
    ¥1,613税込¥1,774
    1個
    当日出荷
    センサーライトに取り付けてチャイム機能を増設。 無線方式採用で配線の必要なし。 EWSシリーズと連動でき玄関チャイム等とのシステムアップ可能。
    仕様IDコード/25万通り質量(g)約7電源センサーライト本体より供給本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×14×58使用可能温度範囲0℃~40℃耐水性防沫タイプ周波数(MHz)313.625(特定省電力機器)電波到達距離(m)(見通し)約50点灯開始照度(Lux)約5(夜~昼)防水保護等級IP44(防沫型)(センサーライトに取付けた状態)エコロジー商品省エネ
  • ELPA ワイヤレスチャイム ELPA

    ELPA ワイヤレスチャイム

    ELPA
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    セット内容:送信機×6、受信機×1、EWS用ACアダプター×1。受信した送信機の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目でわかる。番号ディスプレイは先に受信した番号順で表示します。配線が不要なワイヤレスタイプ。・用途に合わせて送信機、受信機の増設も可能です。送信機1台に対して受信機は何台でも増設できます。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。報知音を17種類から設定でき、音による送信機の判別が可能です。音量を3段階調節可能です。1台につき送信機を12台登録できるプロユース対応受信機セット!。IDコード:約25万通。使用温度範囲:0℃~40℃。最大音量:約90/50。防水仕様:IPX4防沫仕様(送信器)
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受信器】180×38×100【送信器】51×80×35
  • 連動センサー付センサーライト  防犯 LED 防水仕様(IP45)  みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様 ELPA

    連動センサー付センサーライト 防犯 LED 防水仕様(IP45) みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様

    ELPA
    ¥12,331税込¥13,564
    1個
    当日出荷
    【本体 ESL-RS1202AC】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約20W(待機時 約1W)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm。点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)。質量:約768g(電源コード含む)。付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、。 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 。【連動センサー送信器 EWS-P33】。電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)。防水仕様:IPX5(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。質量:約80g(電池除く)。周波数:313.625MHz(特定小電力機器)。IDコード:約25万通り。付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)。【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)。質量:約8g。電波通信距離:見通し 約70m
    用途【センサーライト】。AC100Vのコンセント式でしっかり明るい。屋外で使用可能な防噴流形(IP45)。屋外配線に最適な防雨プラグ仕様。赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅。電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる。5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます。本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できます。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】。配線不要でどこでも使える乾電池式。屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)。連動センサー増設可能(別売)エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ