カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三菱電機(2)
- エコデバイス(2)
- バンドー化学(1)
- ユニット(1)
- エコリカ(1)
- 三菱ふそう(1)
- パネフリ工業(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- mizuno(ミズノ)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- TRI.ENG(1)
- 東京メタル(1)
- ブライトライト(1)
「fml27 1箱」の検索結果

LEDナイトライト
ELPA(6件のレビュー)¥2,279税込¥2,5071個当日出荷用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。仕様屋内用色ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.5光源白色LED×1灯検知範囲人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6mセンサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式設置場所屋内用動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ