カテゴリ

  • 家電(10)
  • 防犯用品(2)
  • 照明(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(5)
  • TRUSCO(40)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
  • KITZ(キッツ)(21)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
  • ナカバヤシ(19)
  • 岩田製作所(14)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
  • リケン(12)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](12)
  • イシハシ精工(11)
  • イマオコーポレーション(11)
  • イシグロ(11)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • イノック(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g096」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニレフ球25W ELPAミニレフ球25WELPA
299税込329
1個
欠品中
ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)25定格電圧(V)110全長(mm)68定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト
抗菌 テレビリモコン 汎用 テレビ25社レコーダー4社対応 センター電源ボタン付き ELPA抗菌 テレビリモコン 汎用 テレビ25社レコーダー4社対応 センター電源ボタン付きELPA
1,898税込2,088
1個
当日出荷
◇SIAA登録製品だから安心、細菌の繁殖を99%以上抑制 ◇1つのリモコンでブルーレイレコーダーとテレビを操作できる ◇使い心地にこだわった、軽くて心地よいクリック感と、ラバーコーティングでさらさらした指触りのボタン ◇市販のストラップを取り付けでき、落下◇紛失防止に役立つストラップ取付部 ◇送信用LED2灯搭載で広角送信が可能 ◇電池交換時期の再設定が不要なバックアップ機能搭載 ◇主要メーカーに対応(レコーダー4社/テレビ25社):ソニー ブラビア SONY BRAVIA / シャープ アクオス SHARP AQUOS / パナソニック ビエラ Panasonic VIERA / 東芝 レグザ TOSHIBA REGZA / 日立 ウー HITACH Woo / 三菱 リアル MITSUBISHI REAL / ハイセンス Hisense など
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池×2本 ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。 ◇外形寸法(約):幅51×高さ227×厚さ19(mm)(最大値) ◇質量:約96g(電池除く) ◇対応メーカー:◯ブルーレイレコーダー:ソニー シャープ パナソニック 東芝 / ◯テレビ:ソニー シャープ パナソニック 東芝 日立 三菱 LG ハイセンス フナイ(DXアンテナ) TCL アイリスオーヤマ サンヨー パイオニア ビクター/JVC オリオン(ベルソン) ユニデン エプソン バイ◇デザイン EIZO(ナナオ) DYNEX MrMax アズマ(DAYTON/Bullet) TMY neXXion CANDELA
テーブルタップ 3個口 コンセント 増設 ELPAテーブルタップ 3個口 コンセント 増設ELPA(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
組み立て部品
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75、1.25、2.0コンセント形状2P
テレビリモコン メーカー別 8機種 フル機能 センター電源ボタン付き ELPAテレビリモコン メーカー別 8機種 フル機能 センター電源ボタン付きELPA(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
◇メーカーコード設定済みだから設定不要ですぐに使える! ◇上部に加え、中央にも電源ボタンを搭載 ◇純正リモコンに近いボタン構成 ◇スリムで持ちやすく押しやすい形状 ◇軽くて心地よいクリック感のあるボタン。ラバーコーティングされているので、さらさらした指触り。 ◇ストラップホール付 ◇2方向のLEDで広角送信
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池×2本 ◇電池寿命:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 ◇外形寸法(約):幅51×高さ227×奥行19(mm) ◇質量:約96g(電池除く) ◇ラインナップソニー ブラビア用、シャープ アクオス用、パナソニック ビエラ用、東芝 レグザ用、日立 ウー用、三菱 リアル用、ハイセンス用、LG用電源単四形乾電池×2本(別売)動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
オープンイヤホン ホワイト オープンイヤー構造 ELPAオープンイヤホン ホワイト オープンイヤー構造ELPA
1,612税込1,773
1個
翌々日出荷
型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン使用ユニット:直径10mmインピーダンス:16Ω再生周波数帯域:50~20,000Hz音圧感度:96dB最大入力:5mWコード長:1.2mプラグ:ストレートステレオミニプラグ質量:約14g(イヤーピース除く)付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)カラー:ホワイト
用途耳をふさがないので音楽を聞きながら周りの音が聞こえる再生、停止、曲送りや電話でのハンズフリー通話が可能なファンクションボタン付2種類のイヤーピース付耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
オープンイヤホン タイプC ホワイト オープンイヤー構造 ELPAオープンイヤホン タイプC ホワイト オープンイヤー構造ELPA
1,708税込1,879
1個
4日以内出荷
型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン使用ユニット:直径10mmインピーダンス:16Ω再生周波数帯域:50~20,000Hz音圧感度:96dB最大入力:5mWコード長:1.2mプラグ:USB Type-C質量:約13g(イヤーピース除く)付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)カラー:ホワイト
用途耳をふさがないので音楽を聞きながら周りの音が聞こえる再生、停止、曲送りや電話でのハンズフリー通話が可能なファンクションボタン付プラグはUSB Type-Cを採用2種類のイヤーピース付耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
オープンイヤホン ブラック オープンイヤー構造 ELPAオープンイヤホン ブラック オープンイヤー構造ELPA
1,612税込1,773
1個
翌々日出荷
型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン使用ユニット:直径10mmインピーダンス:16Ω再生周波数帯域:50~20,000Hz音圧感度:96dB最大入力:5mWコード長:1.2mプラグ:ストレートステレオミニプラグ質量:約14g(イヤーピース除く)付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)カラー:ブラック
用途耳をふさがないので音楽を聞きながら周りの音が聞こえる再生、停止、曲送りや電話でのハンズフリー通話が可能なファンクションボタン付2種類のイヤーピース付耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
フラットセンサーウォールライト タイマー 防犯  IP65(耐塵形/防噴流形) ELPAフラットセンサーウォールライト タイマー 防犯 IP65(耐塵形/防噴流形)ELPA
3,799税込4,179
1個
翌々日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)点灯開始照度:約10lx以下保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約500lm 常夜灯時約10lm使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数(1日10回点灯時 満充電時):センサーモード 約60日 常夜灯モード 5時間タイマー 約12日 8時間タイマー 約8日 タイマーOFF 約4日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅185×高さ71×奥行96(mm)(最大値)質量:約385g(充電池含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm) クランプ 1セット 取付ガイド 1枚
用途足元を明るく照らす常夜灯タイマー設定で電池長持ちソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP65)ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。
オープンイヤホン テレビ3m ホワイト オープンイヤー構造 ELPAオープンイヤホン テレビ3m ホワイト オープンイヤー構造ELPA
1,899税込2,089
1個
翌々日出荷
型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン使用ユニット:直径10mmインピーダンス:16Ω再生周波数帯域:50~20,000Hz音圧感度:96dB最大入力:5mWコード長:3mプラグ:ストレートステレオミニプラグ質量:約27g(イヤーピース除く)付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)カラー:ホワイト
用途周りの音も聞こえるオープンイヤー構造テレビの視聴に便利なロングコード手元で音量調整できる手元ボリューム付2種類のイヤーピース付耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
オープンイヤホン タイプC ブラック オープンイヤー構造 ELPAオープンイヤホン タイプC ブラック オープンイヤー構造ELPA
1,708税込1,879
1個
翌々日出荷
型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン使用ユニット:直径10mmインピーダンス:16Ω再生周波数帯域:50~20,000Hz音圧感度:96dB最大入力:5mWコード長:1.2mプラグ:USB Type-C質量:約13g(イヤーピース除く)付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)カラー:ブラック
用途耳をふさがないので音楽を聞きながら周りの音が聞こえる再生、停止、曲送りや電話でのハンズフリー通話が可能なファンクションボタン付プラグはUSB Type-Cを採用2種類のイヤーピース付耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
フラットセンサーウォールライト 調光 防犯  IP65(耐塵形/防噴流形) ELPAフラットセンサーウォールライト 調光 防犯 IP65(耐塵形/防噴流形)ELPA
3,799税込4,179
1個
翌々日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)点灯開始照度:約10lx以下保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約500lm使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数(1日10回点灯時 満充電時):センサーモード HI 約60日/MID 約120日/LOW 約240日 常夜灯モード HI 約4日/MID 約8日/LOW 約12日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅180×高さ96×奥行89(mm)(最大値)質量:約415g(充電池含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm) クランプ 1セット 取付ガイド 1枚
用途ワイドに明るく照らす3段階の明るさ切替ほのかに光る緑色の常夜灯ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP65)ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります
オープンイヤホン テレビ5m ホワイト オープンイヤー構造 ELPAオープンイヤホン テレビ5m ホワイト オープンイヤー構造ELPA
2,183税込2,401
1個
翌々日出荷
型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン使用ユニット:直径10mmインピーダンス:16Ω再生周波数帯域:50~20,000Hz音圧感度:96dB最大入力:5mWコード長:3mプラグ:ストレートステレオミニプラグ質量:約27g(イヤーピース除く)付属品:延長コード約2m オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)カラー:ホワイト
用途周りの音も聞こえるオープンイヤー構造テレビの視聴に便利なロングコード手元で音量調整できる手元ボリューム付2種類のイヤーピース付耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
オープンイヤホン テレビ3m ブラック オープンイヤー構造 ELPAオープンイヤホン テレビ3m ブラック オープンイヤー構造ELPA
1,899税込2,089
1個
翌々日出荷
型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン使用ユニット:直径10mmインピーダンス:16Ω再生周波数帯域:50~20,000Hz音圧感度:96dB最大入力:5mWコード長:3mプラグ:ストレートステレオミニプラグ質量:約27g(イヤーピース除く)付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)カラー:ブラック
用途周りの音も聞こえるオープンイヤー構造テレビの視聴に便利なロングコード手元で音量調整できる手元ボリューム付2種類のイヤーピース付耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
オープンイヤホン テレビ5m ブラック オープンイヤー構造 ELPAオープンイヤホン テレビ5m ブラック オープンイヤー構造ELPA
2,183税込2,401
1個
翌々日出荷
型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン使用ユニット:直径10mmインピーダンス:16Ω再生周波数帯域:50~20,000Hz音圧感度:96dB最大入力:5mWコード長:3mプラグ:ストレートステレオミニプラグ質量:約27g(イヤーピース除く)付属品:延長コード約2m オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)カラー:ブラック
用途周りの音も聞こえるオープンイヤー構造テレビの視聴に便利なロングコード手元で音量調整できる手元ボリューム付2種類のイヤーピース付耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい