カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • IDEC(和泉電気)(72)
  • メディアカバーマーケット(47)
  • オーム電機(32)
  • 山田照明(32)
  • omron(オムロン)(31)
  • アイリスオーヤマ(29)
  • エスコ(29)
  • エレコム(28)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • 富士電機(25)
  • REGZA(24)
  • 太陽技研(18)
  • ASUS(エイスース)(17)
  • ネオダクト(16)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
  • 東亜DKK(14)
  • Philips(14)
  • GENTOS(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g4 led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 ミニクリプトン形 ELPA

    LED電球 ミニクリプトン形

    ELPA(8件のレビュー)
    570税込627
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
    用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
  • LED電球 ミニクリプトン形 ELPA

    LED電球 ミニクリプトン形

    ELPA(3件のレビュー)
    1,138税込1,252
    1個
    当日出荷
    白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
    用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED口金E17寿命40000時間入数2個エコロジー商品省エネ
  • LED電球 ハロゲンタイプ ELPA

    LED電球 ハロゲンタイプ

    ELPA(4件のレビュー)
    1,803税込1,983
    1個
    当日出荷
    光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
    定格消費電力(W)4.6質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDワークライト ELPA

    LEDワークライト

    ELPA(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
    電球の種類COB LEDフックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり
  • LEDワークライト ELPA

    LEDワークライト

    ELPA(5件のレビュー)
    1,614税込1,775
    1個
    当日出荷
    マグネット(260°回転) フック付き COB LEDパネル:白色点灯+赤色点滅
    電球の種類COB LED(パネル)、LED(トーチ)、赤色COB LED(赤点滅)高さ(mm)226質量(g)約173(電池を除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×226×47(最大値)光源パネル 白色COB LED×1灯、トーチ 白色LED×1灯、赤色COB LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)フックあり照度(Lux)約90(パネル)、約1500(トーチ)電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)270(パネル)、65(トーチ)連続点灯時間(時間)約5(パネル)、約19(トーチ)、約37(赤点滅)※アルカリ乾電池使用時エコロジー商品省エネ
  • LED電球 ボール形G95 ELPA

    LED電球 ボール形G95

    ELPA(1件のレビュー)
    1,139税込1,253
    1個
    当日出荷
    白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
    用途屋内用定格電圧(V)100電球形状ボール形電球の種類LED電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000時間外径(Φmm)95エコロジー商品省エネ
  • LED電球シャンデリア形E17 ELPA

    LED電球シャンデリア形E17

    ELPA(1件のレビュー)
    1,899税込2,089
    1個
    当日出荷
    光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ
    口金E17電球の種類LED電球形状シャンデリア形定格消費電力(W)3.3仕様屋内用質量(g)31電源100V 50/60Hz共用外径×全長(mm)35×98寿命40000h定格入力電流(mA)60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色 ELPA

    LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色

    ELPA(5件のレビュー)
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷
    光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
    用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ定格消費電力(W)4.2電圧(V)100(50/60Hz)仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球G40形E26 ELPA

    LED電球G40形E26

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。
  • 連動センサー付センサーライト  防犯 LED 防水仕様(IP45)  みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様 ELPA

    連動センサー付センサーライト 防犯 LED 防水仕様(IP45) みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様

    ELPA
    12,331税込13,564
    1個
    当日出荷
    【本体 ESL-RS1202AC】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約20W(待機時 約1W)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm。点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)。質量:約768g(電源コード含む)。付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、。 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 。【連動センサー送信器 EWS-P33】。電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)。防水仕様:IPX5(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。質量:約80g(電池除く)。周波数:313.625MHz(特定小電力機器)。IDコード:約25万通り。付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)。【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)。質量:約8g。電波通信距離:見通し 約70m
    用途【センサーライト】。AC100Vのコンセント式でしっかり明るい。屋外で使用可能な防噴流形(IP45)。屋外配線に最適な防雨プラグ仕様。赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅。電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる。5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます。本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できます。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】。配線不要でどこでも使える乾電池式。屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)。連動センサー増設可能(別売)エコロジー商品省エネ
  • 大光量アルミライト1500LM 防沫形IPX4 超ワイド照射 フォーカス機能付き 非球面レンズ搭載 キャンプ アウトドア 災害 防災 LED ELPA

    大光量アルミライト1500LM 防沫形IPX4 超ワイド照射 フォーカス機能付き 非球面レンズ搭載 キャンプ アウトドア 災害 防災 LED

    ELPA
    3,799税込4,179
    1個
    翌々日出荷
    使用電池:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。連続点灯時間 : HI 約2時間 / MID 約5時間 / LOW 約20時間 / 点滅 約2時間 。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光 源 : 白色COB LED×1灯。明 る さ: 本体 散光 HI 約1500lm MID 約700lm LOW 約150lm。 集光 HI 約600lm MID 約300lm LOW 約60lm。 ランタンカバー装着時 散光 HI 約1100lm MID 約500lm LOW 約100lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):。 ・ランタンカバー装着時。 直径51×全長229(mm)(最大値)。 ・本体。 直径44×全長170(mm)(最大値)。 ・ランタンカバー。 直径51×全長68(mm)(最大値)。質 量: 本体 約177g(電池除く)。 ランタンカバー 約32g。防 水 仕 様:IPX4(防沫形)。 ※ランタンカバー装着時、ランタンカバー。 内に水が侵入する場合があります。付 属 品:ストラップ、ランタンカバー
    用途明るさ1500lm(散光HI時)。防沫形IPX4。広範囲照射COB搭載で超ワイド照射。フォーカス機能付き。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載。カバーを装着するとランタンに早変わり(暖色)。ランタン時は吊り下げ可能
  • 大光量アルミライト1000LM 防沫形IPX4 超ワイド照射 フォーカス機能付き 非球面レンズ搭載 キャンプ アウトドア 災害 防災 LED ELPA

    大光量アルミライト1000LM 防沫形IPX4 超ワイド照射 フォーカス機能付き 非球面レンズ搭載 キャンプ アウトドア 災害 防災 LED

    ELPA
    2,848税込3,133
    1個
    翌々日出荷
    使用電池:単三形アルカリ乾電池×3本(別売)。連続点灯時間 : HI 約3時間 / MID 約6時間 / LOW 約40時間 / 点滅 約7時間 / 赤色点灯 約17時間 / 赤色点滅 約40時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光 源 : 白色COB LED×1灯+赤色LED×8灯。明 る さ: 本体 散光 HI 約1000lm MID 約500lm LOW 約150lm。 集光 HI 約400lm MID 約200lm LOW 約60lm。 ランタンカバー装着時 散光 HI 約700lm MID 約350lm LOW 約100lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):。 ・ランタンカバー装着時。 直径51×全長198(mm)(最大値)。 ・本体。 直径44×全長139(mm)(最大値)。 ・ランタンカバー。 直径51×全長68(mm)(最大値)。質 量: 本体 約175g(電池除く)。 ランタンカバー 約32g。防 水 仕 様:IPX4(防沫形)。 ※ランタンカバー装着時、ランタンカバー。 内に水が侵入する場合があります。付 属 品:ストラップ、ランタンカバー
    用途明るさ1000lm(散光HI時)。防沫形IPX4。広範囲照射COB搭載で超ワイド照射。フォーカス機能付き。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載。カバーを装着するとランタンに早変わり(暖色)。ランタン時は吊り下げ可能。テール部に緊急時に役立つ赤色点灯・点滅機能搭載
  • 散歩アルミライトS 150lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池 ELPA

    散歩アルミライトS 150lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池

    ELPA
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    使用電池:単三形アルカリ乾電池×1本(別売)。連続点灯時間:全灯 約6時間 / LED(HI) 約7時間 / LED(LOW) 約18時間 / COB LED 約7時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED×1灯+白色COB LED×1灯。明るさ:全灯 約110lm/ LED(HI) 約150lm/ LED(LOW) 約50lm/ COB LED 約80lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):直径26×全長116(mm)(ハンドストラップ・クリップ除く、最大値)。質量:約74g(電池除く、ハンドストラップ・クリップ含む)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:ハンドストラップ
    用途明るさ150lm。防沫形IPX4。遠くと足元の2方向照射が可能なので散歩で活躍します。光が均一で見やすい非球面レンズ。ハンズフリーで手元を照らす材質アルミ直径×長さL(Φmm×mm)26×116保護等級IPX4使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lm)全灯 約110/LED(HI)約150/LED(LOW) 約50/COB LED 約80※アルカリ乾電池初期時電球の種類白色LED×1灯+白色COB LED×1灯エコロジー商品省エネ
  • ミニボール球 G40形 ELPA

    ミニボール球 G40形

    ELPA(1件のレビュー)
    1,518税込1,670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途常夜灯、電飾、サイン用照明などに。消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球形状ミニボール球電球の種類LED
  • 二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA

    二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー

    ELPA
    4,748税込5,223
    1個
    欠品中
    電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):白色LED全点灯時約450lm常夜灯時約6lm。電球色LED全点灯時約250lm常夜灯時約6lm。使用周囲温度範囲:-10℃~+50℃ 。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約33日常夜灯モード約4日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅263×高さ121×奥行81(mm)(最大値)。質量:約660g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
    用途ふんわり光って周りを広く照らす。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。広範囲照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(白色/電球色)。クリアと乳白の二重構造で光をやさしく拡散。屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形)保護等級IP65センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LEDエコロジー商品省エネ
  • 二重構造ウォールライト 小型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA

    二重構造ウォールライト 小型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー

    ELPA
    3,799税込4,179
    1個
    当日出荷
    電源:ニッケル水素充電池3.6V1200mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):白色LED全点灯時約200lm常夜灯時約8lm。電球色LED全点灯時約120lm常夜灯時約8lm。使用周囲温度範囲:-10℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約55日常夜灯モード約2日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅173×高さ121×奥行81(mm)(最大値)。質量:約460g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
    用途ふんわり光って周りを広く照らす。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。広範囲照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(白色/電球色)。クリアと乳白の二重構造で光をやさしく拡散。屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形)保護等級IP65センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LEDエコロジー商品省エネ
  • アルミウォールライト 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IP65) アルミボディ ELPA

    アルミウォールライト 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IP65) アルミボディ

    ELPA
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約450lm常夜灯時約7lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約50日常夜灯モード約7日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅170×高さ93×奥行58(mm)(最大値)。質量:約360g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
    用途外壁と調和する高品質アルミボディ。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。下方向照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(電球色)。屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形)保護等級IP65センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LEDエコロジー商品省エネ
  • 散歩アルミライトM 350lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池 ELPA

    散歩アルミライトM 350lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    使用電池:単三形アルカリ乾電池×2本(別売)。連続点灯時間:全灯 約4時間 / LED(HI) 約4時間 / LED(LOW) 約22時間 / COB LED 約8時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED×1灯+白色COB LED×1灯。明るさ:全灯 約350lm/ LED(HI) 約350lm/ LED(LOW) 約80lm/ COB LED 約100lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):直径26×全長166(mm)(ハンドストラップ・クリップ除く、最大値)。質量:約98g(電池除く、ハンドストラップ・クリップ含む)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:ハンドストラップ
    用途明るさ350lm。防沫形IPX4。遠くと足元の2方向照射が可能なので散歩で活躍します。光が均一で見やすい非球面レンズ。ハンズフリーで手元を照らす材質アルミ直径×長さL(Φmm×mm)26×116保護等級IPX4使用電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売)明るさ(Lm)全灯 約350/LED(HI)約350/LED(LOW)約80/COB LED約100※アルカリ乾電池初期時電球の種類白色LED×1灯+白色COB LED×1灯エコロジー商品省エネ
  • ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPA

    ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応

    ELPA
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約22W (待機時 約0.5W) 。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約2m。外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約900g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
    用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能。5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。防雨プラグ仕様で屋外配線に最適。センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯。電源直結対応。便利な3種の取付方法
  • ステンレスウォールライト 薄型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディ ELPA

    ステンレスウォールライト 薄型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディ

    ELPA
    2,372税込2,609
    1個
    当日出荷
    電源:ニッケル水素充電池3.6V600mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IPX4(防沫形)。光源:白色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):点灯時約120lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約49日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅141×高さ106×奥行31(mm)(最大値)。質量:約170g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
    用途家周りに馴染む薄型ステンレスボディ。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。広範囲照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IPX4防沫形)保護等級IPX4 (防沫形)センサー感知方式人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LEDエコロジー商品省エネ
  • ステンレスウォールライト 小型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディ ELPA

    ステンレスウォールライト 小型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディ

    ELPA
    1,899税込2,089
    1個
    当日出荷
    電源:ニッケル水素充電池3.6V600mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IPX4(防沫形)。光源:白色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):点灯時約100lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約77日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅100×高さ92×奥行55(mm)(最大値)。質量:約148g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
    用途家周りに馴染む小型ステンレスボディ。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。下方向照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IPX4防沫形)保護等級IPX4 (防沫形)センサー感知方式人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LEDエコロジー商品省エネ
  • ホームマークライト スクエアタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式  調色可能 リモコン付 ELPA

    ホームマークライト スクエアタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 調色可能 リモコン付

    ELPA
    9,499税込10,449
    1個
    翌々日出荷
    【本体】。検知方法:赤外線受動式。電源電圧:AC100V50/60Hz。消費電力:約10W(待機時約0.5W)。光源:昼白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時約700lm/常夜灯時約20lm。点灯保持時間:約30秒(固定)。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅94×高さ226×奥行136(mm)(最大値)。質量:約914g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚。【リモコン】。使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時)。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。動作距離:約3m
    用途離れた場所から操作できるリモコン付。フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン。照射角度の切り替えが可能(下部発光部のみ)。季節や設置場所に合わせて昼白色と電球色の切り替えが可能。電源直結式とコード式の電源2WAY。4種類の設置方法で取り付けが可能保護等級IP45 (防噴流形)センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売)設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LEDエコロジー商品省エネ
  • ホームマークライト ラウンドタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 90°角度調整 調色可能 リモコン付 ELPA

    ホームマークライト ラウンドタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 90°角度調整 調色可能 リモコン付

    ELPA
    7,599税込8,359
    1個
    翌々日出荷
    【本体】。検知方法:赤外線受動式。電源電圧:AC100V50/60Hz。消費電力:約8W(待機時約1W)。光源:昼白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時約500lm/常夜灯時約20lm。点灯保持時間:約30秒(固定)。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅125×高さ112×奥行242(mm)(最大値)。質量:約787g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚。【リモコン】。使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時)。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。動作距離:約3m
    用途離れた場所から操作できるリモコン付。フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン。用途に合わせて明るさの3段階切り替えが可能。季節や設置場所に合わせて昼白色と電球色の切り替えが可能。90°角度調節できるライト部。電源直結式とコード式の電源2WAY。4種類の設置方法で取り付けが可能保護等級IP45 (防噴流形)センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売)設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LEDエコロジー商品省エネ
  • ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPA

    ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応

    ELPA
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約11W(待機時 約0.5W) 。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約1000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約2m。外形寸法(約):幅205×高さ134×奥行192(mm)(最大値)。質量:約690g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
    用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能。5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。防雨プラグ仕様で屋外配線に最適。センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯。電源直結対応。便利な3種の取付方法
  • ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPA

    ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応

    ELPA
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約33W (待機時 約0.5W)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約3000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約2m。外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約1070g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
    用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能。5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。防雨プラグ仕様で屋外配線に最適。センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯。電源直結対応。便利な3種の取付方法
  • ホームマークライト カーブタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式  調色可能 リモコン付 ELPA

    ホームマークライト カーブタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 調色可能 リモコン付

    ELPA
    9,499税込10,449
    1個
    翌々日出荷
    【本体】。検知方法:赤外線受動式。電源電圧:AC100V50/60Hz。消費電力:約6.8W(待機時約0.5W)。光源:昼白色LED※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時約500lm。点灯保持時間:約30秒(固定)。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅200×高さ116×奥行176(mm)(最大値)。質量:約830g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚。【リモコン】。使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時)。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。動作距離:約3m
    用途離れた場所から操作できるリモコン付。フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。ほのかに光る緑色の明かりでライトの位置をお知らせ。電源直結式とコード式の電源2WAY。4種類の設置方法で取り付けが可能保護等級IP45 (防噴流形)センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売)設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LEDエコロジー商品省エネ
  • ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPA

    ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)

    ELPA
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約33W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約3000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約1157g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
    用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応灯数3灯
  • ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPA

    ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)

    ELPA
    7,599税込8,359
    1個
    翌々日出荷
    【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約11W(待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約1000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅205×高さ134×奥行192(mm)(最大値)。質量:約788g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
    用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応灯数1灯
  • フラットセンサーウォールライト タイマー 防犯  IP65(耐塵形/防噴流形) ELPA

    フラットセンサーウォールライト タイマー 防犯 IP65(耐塵形/防噴流形)

    ELPA
    3,799税込4,179
    1個
    翌々日出荷
    電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約500lm 常夜灯時約10lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数(1日10回点灯時 満充電時):センサーモード 約60日。 常夜灯モード 5時間タイマー 約12日。 8時間タイマー 約8日。 タイマーOFF 約4日。 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅185×高さ71×奥行96(mm)(最大値)。質量:約385g(充電池含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm) クランプ 1セット 取付ガイド 1枚
    用途足元を明るく照らす。常夜灯タイマー設定で電池長持ち。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65)。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。
  • フラットセンサーウォールライト 調光 防犯  IP65(耐塵形/防噴流形) ELPA

    フラットセンサーウォールライト 調光 防犯 IP65(耐塵形/防噴流形)

    ELPA
    3,799税込4,179
    1個
    翌々日出荷
    電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約500lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数(1日10回点灯時 満充電時):センサーモード HI 約60日/MID 約120日/LOW 約240日。 常夜灯モード HI 約4日/MID 約8日/LOW 約12日。 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅180×高さ96×奥行89(mm)(最大値)。質量:約415g(充電池含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm) クランプ 1セット 取付ガイド 1枚
    用途ワイドに明るく照らす。3段階の明るさ切替。ほのかに光る緑色の常夜灯。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65)。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります
  • ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPA

    ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)

    ELPA
    9,403税込10,343
    1個
    翌々日出荷
    【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約22W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約2000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約998g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
    用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応灯数2灯
  • 小型ポータブルライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 180°回転スタンド ELPA

    小型ポータブルライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 180°回転スタンド

    ELPA
    2,372税込2,609
    1個
    翌々日出荷
    使用電池:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間/MID約5時間/LOW約9時間/赤色点灯約7時間/赤色点滅約13時間。 ※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×1灯+赤色LED×10灯。明るさ:HI約800lm/MID約400lm/LOW約180lm/赤色点灯約15lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):幅143×高さ100×奥行32(mm)(最大値)。質量:約170g(電池除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)
    用途コンパクトで持ち運びに便利。アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IPX4防沫形)。緊急時に役立つ赤色点灯・点滅。180°回転するスタンドで置く、吊る、手に持つなど使い方自由自在保護等級IPX4(防沫形)連続使用時間(時間)HI 約3、MID 約5、LOW 約9/赤色点灯 約7、点滅 約13使用電池単三形アルカリ乾電池×4本(別売)使用場所屋外明るさ(Lm)HI 約800/MID 約400/LOW 約180/赤色点灯 約15電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式ランタン COBLED×3灯 キャンプ USBType-Cケーブル レトロ 防沫形(IPX4) 無段階調光機能 ELPA

    充電式ランタン COBLED×3灯 キャンプ USBType-Cケーブル レトロ 防沫形(IPX4) 無段階調光機能

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    使用電池:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。連続点灯時間:最大調光時約5時間/最小調光時約55時間※満充電時。光源:暖色COBLED×3灯。USB入力:DC5V/1A(最大)。明るさ:最大調光時約500lm/最小調光時約20lm。外形寸法(約):直径112×高さ212(mm)(最大値)。質量:約420g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:USBType-Cケーブル(0.5m)
    用途明るさを自在に調整できる無段階調光機能。ヘッド部に充電コードを収納可能。雨の中でも使える防沫形(IPX4)。レトロなデザイン、陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ