カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(4)
- Asmix(アスカ)(3)
- BRID(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- JAPANNEXT(3)
- Mimugo(2)
- omron(オムロン)(6)
- POLARG(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- YAMAZEN(山善)(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- エレコム(3)
- オーム電機(1)
- カシムラ(6)
- 大橋産業(BAL)(1)
- 日動工業(2)
- 東京堂(3)
- ブランドをもっと見る
「h21w led」の検索結果
特価

LEDセンサー付きライト 調光可能 コンセント差込タイプ 自動点灯
ELPA(5件のレビュー)¥1,043税込¥1,1471個当日出荷直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。質量(g)約40定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.3全光束(Lm)電球色 3/ 白色 4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×92×21(プラグ部除く)光源電球色LED/白色LEDセンサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式設置場所屋内点灯開始照度(Lux)約3以下電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
回転灯球
ELPA¥246税込¥2711個当日出荷回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。全長(mm)25色クリア定格電圧(V)12口金BA9S定格消費電力(W)6定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)14電球の種類白熱電球