カテゴリ

  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(14)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • GENTOS(4)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • 弘進ゴム(1)
  • 十川ゴム(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • 八興(1)
  • ランドマークジャパン(1)
  • Elut(1)
  • TEAC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hi-mid 19」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大光量アルミライト1000LM 防沫形IPX4 超ワイド照射 フォーカス機能付き 非球面レンズ搭載 キャンプ アウトドア 災害 防災 LED ELPA大光量アルミライト1000LM 防沫形IPX4 超ワイド照射 フォーカス機能付き 非球面レンズ搭載 キャンプ アウトドア 災害 防災 LEDELPA
2,848税込3,133
1個
翌々日出荷
使用電池:単三形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間 : HI 約3時間 / MID 約6時間 / LOW 約40時間 / 点滅 約7時間 / 赤色点灯 約17時間 / 赤色点滅 約40時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります光 源 : 白色COB LED×1灯+赤色LED×8灯明 る さ: 本体 散光 HI 約1000lm MID 約500lm LOW 約150lm 集光 HI 約400lm MID 約200lm LOW 約60lm ランタンカバー装着時 散光 HI 約700lm MID 約350lm LOW 約100lm ※アルカリ乾電池初期時外形寸法(約): ・ランタンカバー装着時 直径51×全長198(mm)(最大値) ・本体 直径44×全長139(mm)(最大値) ・ランタンカバー 直径51×全長68(mm)(最大値)質 量: 本体 約175g(電池除く) ランタンカバー 約32g防 水 仕 様:IPX4(防沫形) ※ランタンカバー装着時、ランタンカバー 内に水が侵入する場合があります付 属 品:ストラップ、ランタンカバー
用途明るさ1000lm(散光HI時)防沫形IPX4広範囲照射COB搭載で超ワイド照射フォーカス機能付き光が均一で見やすい非球面レンズ搭載カバーを装着するとランタンに早変わり(暖色)ランタン時は吊り下げ可能テール部に緊急時に役立つ赤色点灯・点滅機能搭載
ミニランタン 単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 白色COBLED×3灯 キャンプ 防災 ライト LED ELPAミニランタン 単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 白色COBLED×3灯 キャンプ 防災 ライト LEDELPA
899税込989
1個
翌々日出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間:HI約3時間30分/MID約9時間30分/LOW約17時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×3灯明るさ:HI約100lm/MID約50lm/LOW約30lm外形寸法(約):直径105×高さ119(mm)(最大値)質量:約144g(電池除く)
用途コンパクトで携帯に便利なミニランタン3段階調光で適度な明るさに調光可能陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ