カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- Panasonic(パナソニック)(158)
- オーム電機(4)
- エスコ(1)
「id40形」の検索結果
特価

【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 押しボタン 防雨 送信器 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)
ELPA(2件のレビュー)¥1,899税込¥2,0891個当日出荷周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。質量:約66g。保護等級:IPX4(防沫形)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・ 連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。
FAXインクリボン
ELPA(2件のレビュー)¥626~税込¥689~1本ほか当日出荷適合機種:シャープ UX-NR2A4/UX-NR2A4T・ケンウッド ID-IR40(K)・NTT ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)・サンヨー FXPA4IR40(K)/FXPA4IR40T・NEC SIF-A4040/SIF-A4030T・ソニー TLRF10・パナソニック UF-3003/UF-3050A4サイズ リボン1本プリント枚数:約110枚 幅220mm×長さ30m+3m 1本入幅(mm)220サイズA4長さ(m)30+3枚数(リボン1本プリント)約110枚適合機種メーカーシャープ UX-NR2A4/UX-NR2A4T・ケンウッド ID-IR40(K)・NTT ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)・サンヨー FXPA4IR40(K)/FXPA4IR40T・NEC SIF-A4040/SIF-A4030T・ソニー TLRF10・パナソニック UF-3003/UF-3050
連動センサー付センサーライト 防犯 LED 防水仕様(IP45) みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様
ELPA¥12,331税込¥13,5641個当日出荷【本体 ESL-RS1202AC】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約20W(待機時 約1W)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm。点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)。質量:約768g(電源コード含む)。付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、。 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 。【連動センサー送信器 EWS-P33】。電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)。防水仕様:IPX5(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。質量:約80g(電池除く)。周波数:313.625MHz(特定小電力機器)。IDコード:約25万通り。付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)。【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)。質量:約8g。電波通信距離:見通し 約70m用途【センサーライト】。AC100Vのコンセント式でしっかり明るい。屋外で使用可能な防噴流形(IP45)。屋外配線に最適な防雨プラグ仕様。赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅。電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる。5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます。本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できます。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】。配線不要でどこでも使える乾電池式。屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)。連動センサー増設可能(別売)エコロジー商品省エネ