カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- オーム電機(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- 東芝ライテック(1)
- 富士倉(1)
- 東京メタル(1)
「jdr110v40w led」の検索結果

LED電球 ハロゲンタイプ
ELPA(4件のレビュー)¥1,803税込¥1,9831個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
JDR110VLM/K
ELPA(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥768~税込¥845~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
JDR110VLW/K
ELPA(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ