カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(272)
- ハタヤリミテッド(2)
- オーム電機(1)
- 日動工業(1)
- マキタ(1)
- カシムラ(1)
- GENTOS(1)
- 富士倉(1)
- DATA POWER TECHNOLOGY(1)
- トライメイト(1)
「jefcom led」の検索結果
特価

LED装飾電球 サイン球タイプ(防水設計)
ELPA(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。用途屋外看板や照明に寸法(mm)86×45電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)1.4定格寿命(時間)30000電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計)
ELPA(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。用途屋外看板や照明に定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)1.4定格寿命(時間)30000電球形状ミニボールタイプ外径(Φ)×全長(mm)40×62定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ