カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 一般電球タイプLED電球(1)
- 人感センサー付LED電球(1)
絞り込み
口金
- E26(2)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(1)
光色
電球色(2)
明るさ(Lm)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
電圧(V)
- 100(2)
電球の種類
LED(2)
LED
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(1)
- アイリスオーヤマ(11)
- オーム電機(12)
- 東芝ライテック(7)
- 東芝(2)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- OSRAM(オスラム)(2)
- 山田照明(1)
- 東京メタル(1)
- コイズミ照明(1)
「lda5l-g」の検索結果
特価

LED電球A形 広配光
ELPA¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用電源100V 50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26寿命40000時間電球の種類LED
センサー付きLED電球 40W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:5W(待機時0.2W)。定格入力電流:56mA。設計寿命:40000h。全光束:500lm。エネルギー消費効率:100lm/W。光色:電球色相当。屋内用用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)5(待機時0.2)全光束(Lm)500エネルギー消費効率(Lm/W)100光色電球色相当定格入力電流(mA)56電球の種類LEDエコロジー商品省エネ