カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- 岩崎電気(2)
- 三菱電機(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- 東京メタル(1)
「ldr14l」の検索結果

LED電球 ビーム形
ELPA(2件のレビュー)¥3,133税込¥3,4461個当日出荷屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。質量(g)127口金E26外径×全長(mm)121×135交流電圧(V)100・50/60Hz共用定格消費電力(W)14保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)定格入力電流(A)0.23LED寿命(時間)設計:40000ビーム角度(°)30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ