カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- omron(オムロン)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- RS PRO(3)
- 富士電機(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- ROHM(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 東西電気産業(1)
- ユーボン(1)
- PILZ(1)
- ナリカ(1)
- ATEN(1)
- ブランドをもっと見る
「led e12 18v」の検索結果

LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥768~税込¥845~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E12。サイズ:全長103X外径32(mm)。質量:18g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用全光束(Lm)300エコロジー商品長寿命
フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E12。サイズ:全長103X外径32(mm)。質量:18g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240lm。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色濃度2,100K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用エコロジー商品長寿命
フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E12。サイズ:全長103X外径32(mm)。質量:18g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用全光束(Lm)550エコロジー商品長寿命