カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- 富士電機(9)
- パトライト(PATLITE)(6)
- オーム電機(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- 岩崎電気(2)
- ウシオライティング(2)
- ホンダ(2)
- GENTOS(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- SMC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキタ(1)
- ニッサン(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- 東京メタル(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「led gz4」の検索結果

J12V20WAXS
ELPA¥1,044税込¥1,1481個当日出荷ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。口金G4電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)20定格電圧(V)12色クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9
LED電球 ハロゲンタイプ
ELPA(4件のレビュー)¥1,803税込¥1,9831個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。定格消費電力(W)4.6質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命