カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • Aratas(旧:omron)(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • CARLO GAVAZZI(4)
  • FINDER(7)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • omron(オムロン)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • RS PRO(33)
  • SIEMENS(7)
  • SONY(ソニー)(2)
  • イチネンTASCO(3)
  • エスコ(12)
  • オーツカ光学(9)
  • サンテック(2)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • 島津理化(7)
  • 日動工業(3)
  • 武藤工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led-ac50」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二面発光ACセンサーライト 防犯 犯罪抑止 赤外線センサー IP45(防噴流形) 自動点灯 ELPA

    二面発光ACセンサーライト 防犯 犯罪抑止 赤外線センサー IP45(防噴流形) 自動点灯

    ELPA
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm)、クランプ 1セット、取付ガイド 1枚
    用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。上下二面発光で広範囲をしっかり照らせる。常時点灯に切り替えできる ※点灯開始照度の設定や周囲の明るさに関係なく常時点灯します。センサーが反応しないときは赤色警告灯が点灯外形寸法(mm)幅302×高さ167×奥行157(mm)(最大値)
  • 連動センサー付センサーライト  防犯 LED 防水仕様(IP45)  みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様 ELPA

    連動センサー付センサーライト 防犯 LED 防水仕様(IP45) みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様

    ELPA
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    【本体 ESL-RS1202AC】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約20W(待機時 約1W)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm。点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)。質量:約768g(電源コード含む)。付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、。 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 。【連動センサー送信器 EWS-P33】。電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)。防水仕様:IPX5(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。質量:約80g(電池除く)。周波数:313.625MHz(特定小電力機器)。IDコード:約25万通り。付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)。【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)。質量:約8g。電波通信距離:見通し 約70m
    用途【センサーライト】。AC100Vのコンセント式でしっかり明るい。屋外で使用可能な防噴流形(IP45)。屋外配線に最適な防雨プラグ仕様。赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅。電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる。5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます。本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できます。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】。配線不要でどこでも使える乾電池式。屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)。連動センサー増設可能(別売)エコロジー商品省エネ
  • ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPA

    ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応

    ELPA
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約22W (待機時 約0.5W) 。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約2m。外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約900g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
    用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能。5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。防雨プラグ仕様で屋外配線に最適。センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯。電源直結対応。便利な3種の取付方法
  • ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPA

    ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)

    ELPA
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約33W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約3000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約1157g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
    用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応灯数3灯
  • LEDデスクライト 木目調 タッチセンサー点灯 フレキシブルアーム 照射角度を自由に変えれる ELPA

    LEDデスクライト 木目調 タッチセンサー点灯 フレキシブルアーム 照射角度を自由に変えれる

    ELPA
    ¥3,323税込¥3,655
    1個
    翌々日出荷
    定格消費電力:6.7W(最大値)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.14A。 出力 DC18.5V 0.32A。光源:LED(昼白色相当)。明るさ:580lm ※HI点灯時。 2000lx(測定高33cm) ※HI点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※HI点灯時。質量:約685g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.9m)
    用途インテリアにフィットしてうれしいスリム&木目調。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。3段階で明るさを調整。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさエコロジー商品省エネ
  • ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPA

    ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)

    ELPA
    ¥9,403税込¥10,343
    1個
    翌々日出荷
    【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約22W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約2000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約998g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
    用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応灯数2灯
  • ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPA

    ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)

    ELPA
    ¥7,599税込¥8,359
    1個
    翌々日出荷
    【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約11W(待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約1000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅205×高さ134×奥行192(mm)(最大値)。質量:約788g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
    用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応灯数1灯
  • ホームマークライト スクエアタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式  調色可能 リモコン付 ELPA

    ホームマークライト スクエアタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 調色可能 リモコン付

    ELPA
    ¥9,499税込¥10,449
    1個
    翌々日出荷
    【本体】。検知方法:赤外線受動式。電源電圧:AC100V50/60Hz。消費電力:約10W(待機時約0.5W)。光源:昼白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時約700lm/常夜灯時約20lm。点灯保持時間:約30秒(固定)。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅94×高さ226×奥行136(mm)(最大値)。質量:約914g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚。【リモコン】。使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時)。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。動作距離:約3m
    用途離れた場所から操作できるリモコン付。フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン。照射角度の切り替えが可能(下部発光部のみ)。季節や設置場所に合わせて昼白色と電球色の切り替えが可能。電源直結式とコード式の電源2WAY。4種類の設置方法で取り付けが可能保護等級IP45 (防噴流形)センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売)設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LEDエコロジー商品省エネ
  • ホームマークライト カーブタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式  調色可能 リモコン付 ELPA

    ホームマークライト カーブタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 調色可能 リモコン付

    ELPA
    ¥9,499税込¥10,449
    1個
    翌々日出荷
    【本体】。検知方法:赤外線受動式。電源電圧:AC100V50/60Hz。消費電力:約6.8W(待機時約0.5W)。光源:昼白色LED※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時約500lm。点灯保持時間:約30秒(固定)。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅200×高さ116×奥行176(mm)(最大値)。質量:約830g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚。【リモコン】。使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時)。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。動作距離:約3m
    用途離れた場所から操作できるリモコン付。フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。ほのかに光る緑色の明かりでライトの位置をお知らせ。電源直結式とコード式の電源2WAY。4種類の設置方法で取り付けが可能保護等級IP45 (防噴流形)センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売)設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LEDエコロジー商品省エネ
  • ホームマークライト ラウンドタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 90°角度調整 調色可能 リモコン付 ELPA

    ホームマークライト ラウンドタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 90°角度調整 調色可能 リモコン付

    ELPA
    ¥7,599税込¥8,359
    1個
    翌々日出荷
    【本体】。検知方法:赤外線受動式。電源電圧:AC100V50/60Hz。消費電力:約8W(待機時約1W)。光源:昼白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時約500lm/常夜灯時約20lm。点灯保持時間:約30秒(固定)。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅125×高さ112×奥行242(mm)(最大値)。質量:約787g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚。【リモコン】。使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時)。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。動作距離:約3m
    用途離れた場所から操作できるリモコン付。フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン。用途に合わせて明るさの3段階切り替えが可能。季節や設置場所に合わせて昼白色と電球色の切り替えが可能。90°角度調節できるライト部。電源直結式とコード式の電源2WAY。4種類の設置方法で取り付けが可能保護等級IP45 (防噴流形)センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売)設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LEDエコロジー商品省エネ
  • ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPA

    ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応

    ELPA
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷
    検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約33W (待機時 約0.5W)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約3000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約2m。外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約1070g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
    用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能。5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。防雨プラグ仕様で屋外配線に最適。センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯。電源直結対応。便利な3種の取付方法
  • ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPA

    ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応

    ELPA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約11W(待機時 約0.5W) 。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約1000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約2m。外形寸法(約):幅205×高さ134×奥行192(mm)(最大値)。質量:約690g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
    用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能。5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。防雨プラグ仕様で屋外配線に最適。センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯。電源直結対応。便利な3種の取付方法