カテゴリ

  • 照明(14)
    • LED電球(12)
    • 懐中電灯用替球(1)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(12)
  • エレキット(2)
  • エスコ(197)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(49)
  • ミネシマ(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(15)
  • 富士電機(1)
  • ナリカ(36)
  • 竹村商会(75)
  • オーム電機(70)
  • サイバーストーク(41)
  • タカショー(34)
  • マルヤス電業(33)
  • 日動工業(27)
  • IDEC(和泉電気)(25)
  • アルファ[販促](25)
  • 東京ローソク製造(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led球」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
懐中電灯用LED交換球 ELPA懐中電灯用LED交換球ELPA(59件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類LED定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)口金P13.5S電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10光束(Lm)32光色白色
LED交換球 P13.5S ELPALED交換球 P13.5SELPA(30件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金P13.5S電球の種類LED光色昼白色相当定格DC6.0V 0.1A
LED電球 ボール形G95 ELPALED電球 ボール形G95ELPA(1件のレビュー)
1,139税込1,253
1個
当日出荷
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100電球形状ボール形電球の種類LED電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000時間外径(Φmm)95
LED常夜灯 ナツメ球 ELPALED常夜灯 ナツメ球ELPA(1件のレビュー)
570税込627
1個ほか
当日出荷
源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯
口金E12電球の種類LED電球形状ナツメ球定格消費電力(W)0.2光色質量(g)5タイプ屋内用使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)20×46全光束(Lm)1寿命30000時間定格入力電流(mA)5
LED電球G50形 ELPALED電球G50形ELPA(2件のレビュー)
1,613税込1,774
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状ミニボール電球の種類LED
LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 球型 マグネット式 ネジ止め可 3WAY ELPALED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 球型 マグネット式 ネジ止め可 3WAYELPA(1件のレビュー)
2,848税込3,133
1個
当日出荷
置いても結束バンド(別売)で取り付けても使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED質量(g)約145(電池・取付パーツ除く)使用温度範囲(℃)0~40全光束(Lm)白色75/電球色70(常時点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×83×86(取付パーツ除く・最大値)保護等級IP44(防沫形)光源白色LED/電球色LED使用電池単三形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約1年(1日10回点灯時)常時点灯モード/約11時間※アルカリ乾電池使用時設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます)点灯開始照度(Lux)約1
LED電球S形 E17 ELPALED電球S形 E17ELPA(13件のレビュー)
1,422税込1,564
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格入力電流(A)0.014定格平均寿命(時間)30000
LED電球G30形 ELPALED電球G30形ELPA(6件のレビュー)
1,138税込1,252
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状ミニボール電球の種類LED
LED装飾電球 サイン球タイプ(防水設計) ELPALED装飾電球 サイン球タイプ(防水設計)ELPA(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に口金E26電球の種類LED電球形状サイン球定格消費電力(W)1.4電圧(V)100(50/60Hz)寸法(mm)86×45定格寿命(時間)30000定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65
LED電球シャンデリア形E17 ELPALED電球シャンデリア形E17ELPA(1件のレビュー)
1,899税込2,089
1個
当日出荷
光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ
口金E17電球の種類LED電球形状シャンデリア形定格消費電力(W)3.3仕様屋内用質量(g)31電源100V 50/60Hz共用外径×全長(mm)35×98寿命40000h定格入力電流(mA)60
LED電球ローソク形 E12 ELPALED電球ローソク形 E12ELPA(4件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)0.5定格入力電流(A)0.006定格平均寿命(時間)30000電球形状ローソク形電球の種類LED
LED電球シャンデリア形 ELPALED電球シャンデリア形ELPA(8件のレビュー)
1,518税込1,670
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状シャンデリア形電球の種類LED
LED電球サイン球 E26 ELPALED電球サイン球 E26ELPA(1件のレビュー)
1,518税込1,670
1個
当日出荷から4日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
led非常口特集