カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • 三菱電機(131)
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • OSRAM(オスラム)(12)
  • DAIKO(大光電機)(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • ENDO(遠藤照明)(8)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(7)
  • エコ・トラスト・ジャパン(7)
  • Yamato(大和製衡)(6)
  • 東和制電工業(TOWA)(6)
  • オーム電機(5)
  • INFINEON(5)
  • エスコ(4)
  • DELTA(デルタ)(4)
  • DNライティング(4)
  • 三ツ星貿易(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led3000」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロントタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂 ELPA

    フロントタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂

    ELPA
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    1つのコンセントから3つに電源を分配することができます。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 バリスタ性能 ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
    付属品耐トラッキングカバー付色ホワイト質量(g)72定格125V15Aコンセント個数3コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×90×46機能耐雷サージ機能(表示LED付)プラグ形状2P
  • トリプルタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂 ELPA

    トリプルタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂

    ELPA
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 バリスタ性能 ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
    コンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
  • コーナータップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂 ELPA

    コーナータップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂

    ELPA
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 帯電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。 180°回転プラグ。
    コンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
  • サイドコーナータップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂 ELPA

    サイドコーナータップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂

    ELPA
    ¥760税込¥836
    1個
    当日出荷
    1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用 耐雷サージ機能が作動中に両面のLEDが点灯します 耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します 180°回転プラグ
    コンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
  • スイングタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ELPA

    スイングタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ

    ELPA
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    1つのコンセントから3つに電源を分配することができます 中央の差込口が180°可動しますのでACアダプターなどを差し込むことができます 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000V 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 差込口は熱に強いユリア樹脂採用 耐雷サージ機能が作動中に両面のLEDが点灯します
    コンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
  • ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPA

    ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)

    ELPA
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約33W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約3000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約1157g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
    用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応灯数3灯
  • サージ付節電アダプタ 1P ELPA

    サージ付節電アダプタ 1P

    ELPA
    ¥979税込¥1,077
    1個
    翌々日出荷
    接続した機器を抜かずに電源を入/切できるスイッチ付。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 バリスタ性能 ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
    仕様耐雷サージ機能(表示LED付)、耐トラッキングカバー付、スイッチ付色ホワイト質量(g)74定格125V 15A 合計1500Wまで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×90×40
  • サージ付節電アダプタ 2P ELPA

    サージ付節電アダプタ 2P

    ELPA
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    接続した機器を抜かずに電源を入/切できるスイッチ付。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 バリスタ性能 ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
  • ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPA

    ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応

    ELPA
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷
    検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約33W (待機時 約0.5W)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約3000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約2m。外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約1070g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
    用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能。5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。防雨プラグ仕様で屋外配線に最適。センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯。電源直結対応。便利な3種の取付方法