カテゴリ

  • 照明(10)
  • 空調・電設資材(6)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(260)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
  • THK(32)
  • HEADS(ヘッズ)(28)
  • 協和(21)
  • オーム電機(16)
  • GIVI(ジビ)(15)
  • M&H(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
  • GENTOS(7)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • TRUSCO(5)
  • GWソーラー(5)
  • アズワン(4)
  • 三友(4)
  • CAPTAIN STAG(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • IKO(日本トムソン)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm30」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 260°回転スタンド ELPAマグネットライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 260°回転スタンドELPA
1,232税込1,355
1個
当日出荷
使用電池:単三形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間:HI約13時間/LOW約30時間/赤色点灯約4時間/赤色点滅約9時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×1灯+赤色COBLED×1灯明るさ:HI約180lm/LOW約90lm/赤色点灯約30lm ※アルカリ乾電池初期時外形寸法(約):幅98×高さ72×奥行30(mm)(最大値)質量:約81g(電池除く)
用途点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ緊急時に役立つ赤色点灯・点滅白色と赤色の同時点灯が可能スタンド部分が260°回転マグネット付スタンド連続使用時間(時間)HI 約13、LOW 約30/赤色点灯 約4、点滅 約9使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)明るさ(Lm)HI 約180/LOW 約90/赤色点灯 約30電球の種類LED
もてなしライト 吊り下げ用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 ELPAもてなしライト 吊り下げ用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式ELPA
2,563税込2,819
1個
当日出荷
乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能シーンに合わせて光色を白色電球色に切替可能人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付選べる点灯モード ON:常時点灯します。 OFF:消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。
幅(mm)120高さ(mm)183質量(g)約148(電池除く)奥行(mm)62(最大値)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)白色35/電球色30色温度(K)白色 5000K電球色3000K照度(Lx)点灯開始:約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)光源色白色/電球色電池寿命ON:約35時間、AUTO:約1年10ヶ月(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時、電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)(※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)色(本体)ダークブラウン光束(Lm)白色 35 / 電球色 30アズワン品番65-2322-31演色指数(Ra)80調光の可否
もてなしライト ドア用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 ELPAもてなしライト ドア用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式ELPA
2,563税込2,819
1個
当日出荷
乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能シーンに合わせて光色を白色電球色に切替可能人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付選べる点灯モード ON:常時点灯します。 OFF:消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。
幅(mm)126高さ(mm)83質量(g)約146(電池除く)奥行(mm)73(最大値)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)白色35/電球色30色温度(K)白色 5000K電球色3000K照度(Lx)点灯開始:約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)光源色白色/電球色電池寿命ON:約35時間、AUTO:約1年10ヶ月(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時、電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)(※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)色(本体)ダークブラウン光束(Lm)白色 35 / 電球色 30アズワン品番65-2322-32防水性IPX4(防沫形)演色指数(Ra)80調光の可否
スリムアルミライト 懐中電灯 災害 防災 防浸形(IPX7) 270lm 非球面レンズ ELPAスリムアルミライト 懐中電灯 災害 防災 防浸形(IPX7) 270lm 非球面レンズELPA
2,198税込2,418
1個
当日出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)連続点灯時間:HI約3時間/LOW約10時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED×1灯明るさ:散光 HI約270lm/LOW約80lm 集光 HI約90lm/LOW約25lm ※アルカリ乾電池初期時 ※点灯から30秒後に最大値になります。外形寸法(約):直径16×全長133(mm)クリップ除く、最大値)質量:約35g(電池除く)防水仕様:IPX7(防浸形)
用途明るさ270lm(散光HI時)水に浸かっても使用可能な防浸形(IPX7)フォーカス機能付光が均一で見やすい非球面レンズ材質アルミ直径×長さL(Φmm×mm)16×133保護等級IPX7使用電池単四形アルカリ乾電池×2本(別売)明るさ(Lm)散光 HI約270/LOW約80、集光 HI約90/LOW約25※アルカリ乾電池初期時/点灯から30秒後に最大値になります電球の種類白色LED×1灯
充電式ワークライト Sサイズ 500 コンパクトサイズ  スポット&ワイド2Way照射  本体が360°回転 マグネット、フック付 照らしたい場所を自在に照らせる ELPA充電式ワークライト Sサイズ 500 コンパクトサイズ スポット&ワイド2Way照射 本体が360°回転 マグネット、フック付 照らしたい場所を自在に照らせるELPA
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
充電式ワークライト Sサイズ 500 コンパクトサイズ スポット&ワイド2Way照射 本体が360°回転 マグネット、フック付 照らしたい場所を自在に照らせるコンパクトサイズ しっかり明るいワークライトスポット&ワイド2Way照射本体が360°回転、マグネット、フック付で照らしたい場所を自在に照らせる
用途コンパクトサイズ しっかり明るいワークライトスポット&ワイド2Way照射本体が360°回転、マグネット、フック付で照らしたい場所を自在に照らせる仕様使用電池:充電式リチウムイオン電池 3.7V 1500mAh 5.55Wh ※充電池の交換はできません。充電必要時間:約2時間30分連続点灯時間:全灯 約5時間 /スポット 約8時間30分 /ワイド 約8時間30分 ※満充電時光源:白色LEDUSB入力:DC5V/1A明るさ:全灯 約500lm /スポット 約280lm /ワイド 約280lm ※満充電時外径寸法(約):幅89x高さ84x奥行37(mm)(最大値)質量:約136g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)付属品:USBケーブル1m(Type-A to Type-C)
ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPAACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)ELPA
12,331税込13,564
1個
翌々日出荷
【本体】検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約33W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約3000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)質量:約1157g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、クランプ 1セット、取付ガイド 1枚【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)離れた場所から操作できるリモコン付遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載赤色警告灯を設定可能電源直結対応灯数3灯
もてなしライト ELPAもてなしライトELPA
2,848税込3,133
1個
翌々日出荷
乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能 シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能 人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付 選べる点灯モード ON:常時点灯します。 OFF:常時消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。
光源白色LED / 電球色LED色温度(K)白色 5000K電球色3000K光源色白色/電球色点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)色(本体)ダークブラウン点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)演色指数(Ra)80調光の可否
ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPAACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応ELPA
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約22W (待機時 約0.5W) 光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約2m外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)質量:約900g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能点灯を開始する周囲の照度を調整可能屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)防雨プラグ仕様で屋外配線に最適センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯電源直結対応便利な3種の取付方法
ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPAACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応ELPA
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約11W(待機時 約0.5W) 光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約1000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約2m外形寸法(約):幅205×高さ134×奥行192(mm)(最大値)質量:約690g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能点灯を開始する周囲の照度を調整可能屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)防雨プラグ仕様で屋外配線に最適センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯電源直結対応便利な3種の取付方法
ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPAACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応ELPA
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約33W (待機時 約0.5W)光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約3000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約2m外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)質量:約1070g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能点灯を開始する周囲の照度を調整可能屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)防雨プラグ仕様で屋外配線に最適センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯電源直結対応便利な3種の取付方法
ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPAACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)ELPA
9,403税込10,343
1個
翌々日出荷
【本体】検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約22W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約2000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)質量:約998g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、クランプ 1セット、取付ガイド 1枚【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)離れた場所から操作できるリモコン付遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載赤色警告灯を設定可能電源直結対応灯数2灯
ホームマークライト カーブタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式  調色可能 リモコン付 ELPAホームマークライト カーブタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 調色可能 リモコン付ELPA
9,499税込10,449
1個
翌々日出荷
【本体】検知方法:赤外線受動式電源電圧:AC100V50/60Hz消費電力:約6.8W(待機時約0.5W)光源:昼白色LED※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時約500lm点灯保持時間:約30秒(固定)点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅200×高さ116×奥行176(mm)(最大値)質量:約830g(電源コード含む)付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚【リモコン】使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。動作距離:約3m
用途離れた場所から操作できるリモコン付フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能ほのかに光る緑色の明かりでライトの位置をお知らせ電源直結式とコード式の電源2WAY4種類の設置方法で取り付けが可能保護等級IP45 (防噴流形)センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売)設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LED
ホームマークライト ラウンドタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 90°角度調整 調色可能 リモコン付 ELPAホームマークライト ラウンドタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 90°角度調整 調色可能 リモコン付ELPA
7,599税込8,359
1個
翌々日出荷
【本体】検知方法:赤外線受動式電源電圧:AC100V50/60Hz消費電力:約8W(待機時約1W)光源:昼白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時約500lm/常夜灯時約20lm点灯保持時間:約30秒(固定)点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅125×高さ112×奥行242(mm)(最大値)質量:約787g(電源コード含む)付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚【リモコン】使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。動作距離:約3m
用途離れた場所から操作できるリモコン付フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン用途に合わせて明るさの3段階切り替えが可能季節や設置場所に合わせて昼白色と電球色の切り替えが可能90°角度調節できるライト部電源直結式とコード式の電源2WAY4種類の設置方法で取り付けが可能保護等級IP45 (防噴流形)センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売)設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LED
小物が入る 卓上ライト 乾電池・USB電源 スイッチ式 白色光 ELPA小物が入る 卓上ライト 乾電池・USB電源 スイッチ式 白色光ELPA
1,518税込1,670
1個
翌々日出荷
明るさをHI/LOWの2段階に切り替えできます。軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができるタッチスイッチ採用。パソコン等のUSB機器やUSBコンセント、または乾電池の2WAY仕様。落ちつきがある木目調メガネなどベッドサイドの小物入れに印鑑やペンなど玄関まわりの小物入れにテレビやエアコンなどのリモコンスタンドとして
付属品USBケーブル(約90cm)質量(g)約210(電池除く)電源DC5V(USB)、単三形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)HI 30、LOW 15(乾電池使用時)連続点灯時間HI 約34時間、LOW 約48時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(幅W×高さH)(mm)約120×150(最大値)光色白色光電球の種類白色LED
ミニランタン 単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 白色COBLED×3灯 キャンプ 防災 ライト LED ELPAミニランタン 単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 白色COBLED×3灯 キャンプ 防災 ライト LEDELPA
899税込989
1個
翌々日出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間:HI約3時間30分/MID約9時間30分/LOW約17時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×3灯明るさ:HI約100lm/MID約50lm/LOW約30lm外形寸法(約):直径105×高さ119(mm)(最大値)質量:約144g(電池除く)
用途コンパクトで携帯に便利なミニランタン3段階調光で適度な明るさに調光可能陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
ホームマークライト スクエアタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式  調色可能 リモコン付 ELPAホームマークライト スクエアタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 調色可能 リモコン付ELPA
9,499税込10,449
1個
翌々日出荷
【本体】検知方法:赤外線受動式電源電圧:AC100V50/60Hz消費電力:約10W(待機時約0.5W)光源:昼白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時約700lm/常夜灯時約20lm点灯保持時間:約30秒(固定)点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅94×高さ226×奥行136(mm)(最大値)質量:約914g(電源コード含む)付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚【リモコン】使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。動作距離:約3m
用途離れた場所から操作できるリモコン付フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン照射角度の切り替えが可能(下部発光部のみ)季節や設置場所に合わせて昼白色と電球色の切り替えが可能電源直結式とコード式の電源2WAY4種類の設置方法で取り付けが可能保護等級IP45 (防噴流形)センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売)設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LED
ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPAACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)ELPA
7,599税込8,359
1個
翌々日出荷
【本体】検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約11W(待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約1000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅205×高さ134×奥行192(mm)(最大値)質量:約788g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、クランプ 1セット、取付ガイド 1枚【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)離れた場所から操作できるリモコン付遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能赤色警告灯を設定可能電源直結対応灯数1灯