カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • DAIKO(大光電機)(22)
  • コイズミ照明(19)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
  • オーム電機(3)
  • 日立産機システム(3)
  • ワンダーキット(3)
  • エスコ(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • 三菱電機(2)
  • スバル(2)
  • DNライティング(2)
  • Luci(ルーチ)(2)
  • HEADS(ヘッズ)(2)
  • ローランドディー.ジー.(2)
  • PRO standard(プロスタンダード)(2)
  • COAST(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm380」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 ハロゲンタイプ ELPA

    LED電球 ハロゲンタイプ

    ELPA(4件のレビュー)
    1,803税込1,983
    1個
    当日出荷
    光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
    定格消費電力(W)4.6質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDクリップライト屋外用 防水仕様 ELPA

    LEDクリップライト屋外用 防水仕様

    ELPA(2件のレビュー)
    5,509税込6,060
    1個
    当日出荷
    本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。 丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。
    定格消費電力(W)(50/60Hz)5.5明るさ(Lm)380ブラック周波数(Hz)50/60Hz使用温度範囲0℃~40℃定格電圧AC100V電源コード約1.5m(PNCTF0.75×2心)はさみ幅角材最大45mm、丸パイプΦ25~Φ50mm防水仕様IPX5(防噴流形)光色電球色相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDクリップライト ELPA

    LEDクリップライト

    ELPA
    4,369税込4,806
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 熱を持たず照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
    コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)5.5色(本体)パールホワイト有効挟み幅(mm)20~25電球の種類LEDくわえ幅(mm)20~25エコロジー商品省エネ・長寿命
照明カテゴリ
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
"lm380" ELPA 【通販モノタロウ】