ELPA当日出荷
電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。電池寿命:約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)。※アルカリ乾電池使用時。※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲:5℃~40℃。タンク容量:約650ml。接着面:接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス。外形寸法(約):幅91×高さ199×奥行87(mm)(最大値)。質量:約330g(電池除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:フックシール 2枚、 アタッチメント 2個
用途泡タイプ専用。付属アタッチメントで前出し可能。大容量650mlタンクなので詰替えの手間を減らせます。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい上部そそぎ口。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れるタンク。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式でラクラク電池交換。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)