カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- サンワサプライ(10)
- TOA(4)
- KC(3)
- サンワダイレクト(3)
- エレコム(2)
- アルインコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- audio-technica(1)
「mm sphm 1」の検索結果

ダイナミックマイク
ELPA(1件のレビュー)¥1,613税込¥1,7741個当日出荷カラオケなどヴォーカルに適した単一指向性のダイナミック型マイクロホン 家庭で使いやすい3mのコードを採用 ラジカセなどへの用途にあわせΦ3.5mmミニプラグを採用長さ(mm)170型式ダイナミックムービングコイル色ブラック質量(g)約160(コード含む)コード長さ(m)約3(3.5Φミニプラグ)感度正面/-58dB±3dB(odB=1V/PA)プラグ(mm)(出力)Φ3.5標準プラグ周波数特性100~10000Hz直径(mm)58プラグ形状(出力)Φ3.5標準プラグ出力コード長さ(m)約3特性単一指向性インピーダンス(Ω)600/±30%(不平衡型)