カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- タイカツ(3)
- TRUSCO(3)
- KOWA(宏和工業)(3)
- 日動工業(2)
- 正和電工(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RICOH(リコー)(1)
- STAR Light(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- JTT(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「nct-1520bk」の検索結果

EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセント
ELPA(99件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。色ホワイトスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付、難燃性マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり