カテゴリ
- 電気材料(718)
- 空調・照明・電設資材(538)
- パソコン/周辺機器(244)
- 家電(181)
- 防犯用品(72)
- 制御機器(41)
- 建材・エクステリア(36)
- 日用品(30)
- 印刷用紙/インク/印刷機(21)
- 測定用品(20)
- 安全標識(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 防災用品(9)
- メカニカル部品(6)
- 農業機械(6)
- 介護用品(4)
- 電動工具(4)
- 安全用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 安全保護具(3)
- 作業工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(96)
- Panasonic(パナソニック)(30,084)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,484)
- ホンダ(9,216)
- 工進(8,009)
- 三菱ふそう(7,429)
- SMC(4,389)
- メディアカバーマーケット(4,194)
- RS PRO(1,498)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,379)
- サンエス(1,314)
- パナソニックコネクト(1,314)
- スバル(1,257)
- ミツビシ(1,202)
- SPARKFUN(1,137)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,119)
- トヨタ(1,078)
- エレコム(920)
- エスコ(911)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「pa」の検索結果

トリプルタップ 3個口 コンセント 増設 トラッキング カバー付き
ELPA(25件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト材質ボディ、キャップ:ABS樹脂質量(g)40スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し ホワイト
ELPA(13件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷熱に強い設計。差込口が180°可動。材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂色ホワイト質量(g)44スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20定格電流(A)15機能耐熱性アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ ブラック
ELPA¥239税込¥2631個当日出荷定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ブラックコンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-8PAM2
ELPA¥949税込¥1,0441個翌々日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-K8PAM2 NW-8PAM2-010用途◇適合洗濯機: NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6V7 NW-7AX NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7PAM2 NW-7V7 NW-8AX NW-8PAM2 NW-KN60 NW-KS7Z NW-KS7ZW NW-M60 NW-MB7 NW-MX70 NW-RB7 NW-S80PAM2 NW-S8AX NW-SP60T NW-TB71 NW-Y55適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-8PAM2
タップ 集中スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト
ELPA¥559税込¥6151個3日以内出荷集中スイッチで簡単ON/OFF用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数2アズワン品番64-4373-80
EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセント
ELPA(100件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。色ホワイトスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付、難燃性マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
フリーバンド
ELPA¥417~税込¥459~1パック(5本)翌々日出荷から3日以内出荷簡易結束用 ストラップタイプ。しっかり優しく結束できます材質(フック部)ポリエチレン、(ループ部)ナイロン色アソート
OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 集中スイッチ付
ELPA(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)色グレースイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)合計1500まで定格125V、15Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付マグネット○プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード○耐トラッキング○
耐雷USB充電器APD2m
ELPA¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。USB-Aポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用色ブラック出力【PPS】5-11V/1.8A最大出力(W)20ケーブル長(m)2入力AC100-240V、50Hz/60Hz適合機器Type-C充電端子搭載機器 / スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
点灯管FG-1E
ELPA(11件のレビュー)¥229税込¥2521パック(2個)当日出荷10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)色クリア種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
耐雷USB充電器APD1m
ELPA¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。USB-Aポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用色ブラック出力【PPS】5-11V/1.8A最大出力(W)20ケーブル長(m)1入力AC100-240V、50Hz/60Hz適合機器Type-C充電端子搭載機器 / スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
点灯管FG-4P
ELPA(20件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)全長(mm)38種類FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)21口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形定格作動回数約6000回以上
絶縁ゴムブッシング
ELPA(25件のレビュー)¥226~税込¥249~1パック(4個)ほか当日出荷埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
結束バンド
ELPA(14件のレビュー)¥75~税込¥83~1パック(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷コードをきれいに束ねる。複数の配線の簡易結束に。ワンタッチロック式。黒色は紫外線遮断剤入りの耐候性タイプになります。
エアコンリモコン 汎用 メーカー16社対応 自動メーカー検索機能付き
ELPA(1件のレビュー)¥2,563税込¥2,8191個当日出荷◇エアコンの主な操作が可能 ◇メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付 ◇主要メーカー16社対応 ◇0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ) ◇夜間の操作に便利なバックライト機能付液晶画面 ◇設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能 ◇電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池×2本(別売) ◇電池持続時間:約12カ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 ◇外形寸法(約):幅56×高さ160×厚さ22.5(mm)(最大値) ◇質量:約95g(乾電池除く) ◇対応メーカー:ダイキン シャープ 長府 パナソニック 日立 サンヨー ハイセンス 富士通ゼネラル 東芝 コロナ アイリスオーヤマ 三菱電機 三菱重工 フナイ LG フィフティ厚さ(mm)22.5(最大値)質量(g)約95(乾電池除く)電源単四形乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)56×160アズワン品番64-9711-47電池使用可能期間約12カ月(アルカリ乾電池使用時)動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ
ELPA(10件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふくスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネット×プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
各社共通紙パック
ELPA(39件のレビュー)¥340~税込¥374~1セット(5枚)ほか当日出荷取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプ。 ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。 コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。 吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。 特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。 4つの安心 ・殺虫剤等は使用してません。ハイパワー対応。排気循環式掃除機にも対応。16社共通タイプ。適合機種メーカーパナソニック・日立・東芝・サンヨー・三菱・シャープ・NEC・富士通ゼネラル・小泉・マルマン・ピエリア・ツインバード・LG電子・ダカス(大字)・マルバラ・イワタニ
ガラス管ヒューズ
ELPA(10件のレビュー)¥246~税込¥271~1パック(2本)当日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い 180°角度調整 プラグ
ELPA(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷180°スイングプラグ 耐トラッキングカバー色ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状2P・スイングプラグ
LED電球 ミニクリプトン形
ELPA(8件のレビュー)¥474~税込¥521~1個当日出荷軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
LEDラバーライト
ELPA(21件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷衝撃吸収!タフな使用に耐える。仕様点灯モード:点灯/消灯材質(本体)ラバー耐水性防雨タイプ防水仕様防雨(IP-X3)電球の種類LED特殊用途防雨
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用
ELPA(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
平型ビニルコード
ELPA(34件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)12種類産業機械用ケーブル
スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ
ELPA(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。色ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状2P・スイングプラグ
AC/DCマルチアダプター
ELPA(21件のレビュー)¥2,278~税込¥2,506~1個当日出荷家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
...