カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 防犯用品(23)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • ジーエルサイエンス(300)
  • 林純薬工業(36)
  • EKチェーン(27)
  • SMC(19)
  • ホンダ(15)
  • 未来工業(15)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(14)
  • コクヨ(13)
  • Thermo Fisher Scientific(13)
  • サカエ(12)
  • 三菱ふそう(11)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(10)
  • INAX(LIXIL)(9)
  • モトローラ(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • ナカバヤシ(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • アズワン(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pml」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAY ELPA

    LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAY

    ELPA(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
    付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚質量(g)約145(電池・取付プレート除く)使用温度範囲(℃)10~40電源単三形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値)保護等級IPX4(防沫形)光源白色LED/電球色LEDセンサー感知方式人感電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 )設置方式固定具、マグネット設置場所屋外点灯保持時間約12秒点灯開始照度(Lux)約1使用場所軒下などアズワン品番64-4373-93電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED 人感センサーライト 白色 自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き ELPA

    LED 人感センサーライト 白色 自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き

    ELPA(1件のレビュー)
    1,804税込1,984
    1個
    当日出荷
    乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 マグネット、吊下げフック付、スタンド置きが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。
    電球の種類LED設置場所屋内質量(g)約58(電池除く)電源単四形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×165×26(フック折り畳み時)光源白色LED使用電池単4形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約19ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約50時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式点灯保持時間約13秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)エコロジー商品省エネ
  • LEDナイトライト ELPA

    LEDナイトライト

    ELPA(4件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
    用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60光源白色LED×1灯明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯エコロジー商品省エネ
  • LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト ELPA

    LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト

    ELPA(18件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
    用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式エコロジー商品省エネ
  • LED 明暗センサー 人感センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト ELPA

    LED 明暗センサー 人感センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト

    ELPA(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー 直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
    定格消費電力(W)0.6電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用2色(ホワイト・アンバー)定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60光源白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯検知範囲(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサー付きライト 調光可能 コンセント差込タイプ 自動点灯 ELPA

    LEDセンサー付きライト 調光可能 コンセント差込タイプ 自動点灯

    ELPA(4件のレビュー)
    1,043税込1,147
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    電球の種類LED設置場所屋内定格消費電力(W)0.3質量(g)約40定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)電球色 3/ 白色 4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×92×21(プラグ部除く)光源電球色LED/白色LEDセンサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式点灯開始照度(Lux)約3以下エコロジー商品省エネ
  • LEDスイッチ付ライト ELPA

    LEDスイッチ付ライト

    ELPA(2件のレビュー)
    608税込669
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯を操作します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
    用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 ・廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.2設置方式プラグ式設置場所屋内用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED 人感センサーライト ハンディライト 2WAY 足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要 ELPA

    LED 人感センサーライト ハンディライト 2WAY 足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要

    ELPA(4件のレビュー)
    1,707税込1,878
    1個
    当日出荷
    乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付き。 取付台から取り外すとハンディライトとしても使用できます。 センサーモード時は、暗い場所でセンサーが人を感知すると約30秒間点灯し、周囲が明るくなると点灯しません。 階段などのコンセントのない場所などで足元を照らす時に最適。 廊下・階段・玄関・トイレ前・居間などの足元灯としておすすめいたします。
    電球の種類LED使用電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感
  • LED 人感センサーライト 電池式 コーナー 用 自動点灯 常時点灯可 ナイトライト ELPA

    LED 人感センサーライト 電池式 コーナー 用 自動点灯 常時点灯可 ナイトライト

    ELPA
    2,659税込2,925
    1個
    当日出荷
    90°に曲げてコーナーや曲がり角に! ストレートでも使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
    使用場所屋内用付属品取付ネジ2本(Φ4×30mm)、スリーブ2本(Φ6×30mm)、両面テープ1枚(背面カバーに貼付)質量(g)約163(電池除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×258×44(最大値)使用電池単三形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約11ヶ月(1日10回点灯時)常時点灯モード/約10時間※アルカリ乾電池使用時設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます)点灯開始照度(Lux)約1電球の種類LED
  • LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型 ELPA

    LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型

    ELPA(2件のレビュー)
    2,657税込2,923
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    電球の種類LED定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60センサー感知方式明暗センサー動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lx以上で消灯
  • LED 人感センサーライト 白色 電池式  持ち運び つり下げ フック スタンド ELPA

    LED 人感センサーライト 白色 電池式 持ち運び つり下げ フック スタンド

    ELPA(1件のレビュー)
    1,802税込1,982
    1個
    当日出荷
    乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約20秒後に自動で消灯します。
    電球の種類LED電源単四形アルカリ乾電池×4本(別売)使用電池単4形乾電池×4本(別売)センサー感知方式人感設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式
  • LED 人感センサーライト 白色  自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き ELPA

    LED 人感センサーライト 白色 自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き

    ELPA(1件のレビュー)
    1,804税込1,984
    1個
    当日出荷
    乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
    電球の種類LED設置場所屋内質量(g)約72(電池除く)電源単四形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×90×29(フック折り畳み時)光源白色LED使用電池単4形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約24ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約60時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)点灯開始照度(Lux)約5以下エコロジー商品省エネ
  • LEDナイトライト ELPA

    LEDナイトライト

    ELPA(6件のレビュー)
    2,279税込2,507
    1個
    当日出荷
    用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
    定格消費電力(W)0.5電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60光源白色LED×1灯検知範囲人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6mセンサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯エコロジー商品省エネ
  • LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 球型 マグネット式 ネジ止め可 3WAY ELPA

    LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 球型 マグネット式 ネジ止め可 3WAY

    ELPA(1件のレビュー)
    2,848税込3,133
    1個
    当日出荷
    置いても結束バンド(別売)で取り付けても使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
    電球の種類LED質量(g)約145(電池・取付パーツ除く)使用温度範囲(℃)0~40全光束(Lm)白色75/電球色70(常時点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×83×86(取付パーツ除く・最大値)保護等級IP44(防沫形)光源白色LED/電球色LED使用電池単三形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約1年(1日10回点灯時)常時点灯モード/約11時間※アルカリ乾電池使用時設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます)点灯開始照度(Lux)約1エコロジー商品省エネ
  • LEDナイトライト明暗人感 ELPA

    LEDナイトライト明暗人感

    ELPA(10件のレビュー)
    2,563税込2,819
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗闇で人を感知すると、自動的に約120秒点灯します。 発行面全体が白くほのかにひかり、足元を照らします。 プラグ部分には、電気火災を予防する耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
    仕様屋内用消費電力(W)0.26定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)光源白色LED×3灯動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯人感センサ検出範囲(最大左右角度)約90°、(最大上下角度)約60°センサー感知方式人感+明暗設置場所屋内用感知方式人感+明暗電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサー付ライト クリップ式 ELPA

    LEDセンサー付ライト クリップ式

    ELPA
    2,469税込2,716
    1個
    当日出荷
    乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 クリップ式なので机周り等にパチッと挟んで使用できます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
    電球の種類LED設置場所屋内質量(g)約74(電池除く・クリップ含む)電源単四形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×94×58(最大値)光源白色LED使用電池単4形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約24ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約60時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。はさみ幅角材 板厚22mmまで 丸パイプ Φ26mmまで設置方式クリップ式点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)点灯開始照度(Lux)約3以下エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサー付きライト ELPA

    LEDセンサー付きライト

    ELPA
    2,848税込3,133
    1個
    翌々日出荷
    乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると、自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
    電球の種類LED質量(g)約76g(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池X3本使用(別売)全光束(Lm)ON・人感:10/懐中電灯:6光源ON・人感:白色LED/懐中電灯:白色LED外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×150×43(最大値)電池寿命(時間)ON:約120時間/懐中電灯:約150時間/人感:約12ヶ月(1日10回・15秒点灯)使用電池単3形乾電池×3本(別売)照度(Lx)(点灯開始)約5以下センサー感知方式人感設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)点灯保持時間約15秒エコロジー商品省エネ
  • LED 人感センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯  非常灯 常備灯 ELPA

    LED 人感センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯

    ELPA
    1,709税込1,880
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約90秒後に自動で消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    電球の種類LED定格電圧(V)AC100センサー感知方式人感明暗設置方式プラグ式エコロジー商品省エネ
  • LED 人感センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯  非常灯 常備灯 ELPA

    LED 人感センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯

    ELPA
    2,849税込3,134
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    電球の種類LED定格電圧(V)AC100センサー感知方式人感明暗設置方式プラグ式エコロジー商品省エネ
  • LED 明暗センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯  非常灯 常備灯 ELPA

    LED 明暗センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯

    ELPA
    1,802税込1,982
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    電球の種類LED定格電圧(V)AC100センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式エコロジー商品省エネ
  • 小物が入る 卓上ライト 乾電池・USB電源 スイッチ式 白色光 ELPA

    小物が入る 卓上ライト 乾電池・USB電源 スイッチ式 白色光

    ELPA
    1,518税込1,670
    1個
    翌々日出荷
    明るさをHI/LOWの2段階に切り替えできます。軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができるタッチスイッチ採用。パソコン等のUSB機器やUSBコンセント、または乾電池の2WAY仕様。落ちつきがある木目調。メガネなどベッドサイドの小物入れに。印鑑やペンなど玄関まわりの小物入れに。テレビやエアコンなどのリモコンスタンドとして
    付属品USBケーブル(約90cm)質量(g)約210(電池除く)電源DC5V(USB)、単三形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)HI 30、LOW 15(乾電池使用時)連続点灯時間HI 約34時間、LOW 約48時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(幅W×高さH)(mm)約120×150(最大値)光色白色光電球の種類白色LEDエコロジー商品省エネ
  • LED 明暗センサーライト  足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要 ELPA

    LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要

    ELPA
    1,803税込1,983
    1個
    翌々日出荷
    直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 光を拡散させるシャンデリア調のパネルを採用。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋
    定格消費電力(W)0.3電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式エコロジー商品省エネ
  • LEDスイッチ付ライト ELPA

    LEDスイッチ付ライト

    ELPA(1件のレビュー)
    741税込815
    1個
    翌々日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    電球の種類LED定格電圧(V)AC100エコロジー商品省エネ
  • LED 明暗センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯  非常灯 常備灯 ELPA

    LED 明暗センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯

    ELPA
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    電球の種類LED定格電圧(V)AC100センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式エコロジー商品省エネ
  • LED 人感センサーライト ハンディライト 2WAY 足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要 ELPA

    LED 人感センサーライト ハンディライト 2WAY 足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要

    ELPA
    2,469税込2,716
    1台
    3日以内出荷
    乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
    付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)、2本(Φ3×12mm)、スリーブ2本(Φ6×28mm)、両面テープ1枚(Φ20mm)質量(g)約59(電池除く)電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)(発光部) 27/(懐中電灯 )87寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120×40(最大値)光源発光部 電球色LED/懐中電灯 白色LEDセンサー感知方式人感電池寿命【センサーモード】約8ヶ月(1日10回点灯時) /【懐中電灯モード】約8時間 (アルカリ乾電池使用時)点灯保持時間約15秒点灯開始照度(Lux)約5アズワン品番64-4373-92電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDスイッチ付ライト ELPA

    LEDスイッチ付ライト

    ELPA
    1,328税込1,461
    1個
    翌々日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    電球の種類LED定格電圧(V)AC100エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサー付ライト 木目温白 ELPA

    LEDセンサー付ライト 木目温白

    ELPA(1件のレビュー)
    3,037税込3,341
    1個
    翌々日出荷
    用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びできます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
    用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.5電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用定格AC100V定格周波数(Hz)50/60光源ウオームホワイト色LED×1灯検知範囲人感センサー/最大左右角度 約110° 約6m ・最大上下角度 約60° 約3.5m明るさ(Lx)明暗センサー/約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式光色電球色点灯方法人感センサー/周囲が暗い時に人が近づくと約2分点灯 ・点灯・常時点灯、明暗センサー/周囲が暗くなると点灯・明るくなると消灯エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサー付きライト ELPA

    LEDセンサー付きライト

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。 センサーモードと常時点灯の切替ができます。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 取付ネジ、マグネット、吊下げフックで取り付け可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
    付属品取付ネジ1本、両面テープ1枚、取付プレート1枚質量(g)約108(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×170×45(最大値)電池寿命センサーモード 約8ヶ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード 約11時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります)点灯保持時間約15秒 (暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します)※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます点灯開始照度(Lux)約5以下光色白色/電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサー付きライト 電池式/フラット人感センサー フック付 ELPA

    LEDセンサー付きライト 電池式/フラット人感センサー フック付

    ELPA
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
  • LEDセンサー付ライト 木目温白 ELPA

    LEDセンサー付ライト 木目温白

    ELPA(1件のレビュー)
    1,043税込1,147
    1個
    3日以内出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 セード(ライト部)が360度回転し、クリア面と乳白色の明かりが選べます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
    用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用定格AC100V定格周波数(Hz)50/60光源ウオームホワイト色LED×1灯明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式光色電球色エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサー付きライト コンセント式 明暗センサー 白色光 ELPA

    LEDセンサー付きライト コンセント式 明暗センサー 白色光

    ELPA
    1,043税込1,147
    1個
    翌々日出荷
    センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
    質量(g)約49定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.4全光束(Lm)10寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約68×28(最大値)(プラグ部除く)点灯開始照度(Lux)約5電球の種類白色LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDスイッチ付きライト ELPA

    LEDスイッチ付きライト

    ELPA
    1,498税込1,648
    1台
    3日以内出荷
    。スイッチ部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。リモコン付きで、離れた場所からON/OFFできます。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。タッチスイッチに軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
  • LEDスイッチ付きライト ELPA

    LEDスイッチ付きライト

    ELPA
    719税込791
    1台
    3日以内出荷
    。スイッチ部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。タッチスイッチに軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
  • LEDセンサー付きライト コンセント式 人感&明暗センサー 白色光 ELPA

    LEDセンサー付きライト コンセント式 人感&明暗センサー 白色光

    ELPA
    1,708税込1,879
    1個
    3日以内出荷
    センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
    質量(g)約50定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.4全光束(Lm)10寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約68×28(最大値)(プラグ部除く)センサー感知方式人感&明暗センサー設置場所屋内点灯保持時間約30秒 (暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します) ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度(Lux)約5電球の種類白色LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサー付ライト プレート取付 常時点灯切り替え可 工事・工具不要 ELPA

    LEDセンサー付ライト プレート取付 常時点灯切り替え可 工事・工具不要

    ELPA
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:センサーモード 約12ヶ月(1日10回点灯時) / 常時点灯モード 約17時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。光源:電球色LED。全光束:約15lm。点灯保持時間:約10秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、10秒後に自動で消灯します)。 ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度:約5lx以下。外形寸法(約):幅86×高さ172×奥行22(mm)。質量:約92g(電池除く)。付属品:取付金具 2個、取付ネジ 2個
    用途壁スイッチの周囲を照らすので暗闇でスイッチの位置がすぐにわかります。工事・工具不要で壁スイッチに簡単に取り付けできます。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。センサーモードと常時点灯の切替ができます。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。プレートに取り付けたまま電池交換ができる電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサー付きライト ELPA

    LEDセンサー付きライト

    ELPA
    1,398税込1,538
    1台
    3日以内出荷
    。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
    エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ