カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- メディアカバーマーケット(20)
- エレコム(3)
- ABB(3)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
- JEJアステージ(2)
- 内外電機(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- FSC(1)
- DNA(ディーエヌエー)(1)
- ナカキン(1)
- ウィキャン(1)
- ハナヤマ(1)
- RS PRO(1)
- Storm(1)
- DEEPCOOL(1)
- JONSBO(1)
- ブランドをもっと見る
「ps360」の検索結果
特価

HDMIセレクター
ELPA(1件のレビュー)¥2,278税込¥2,5061個当日出荷FullHD解像度(1920x1080)出力対応 邪魔にならない超コンパクトサイズ 電源ONでその機器に切り替える自動切替機能搭載 出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付 各種ゲーム機動作確認済み(PS4/PS3/WiiU/Xbox360)質量(g)29規格HDMI1.3b準拠ケーブル長(m)(対応)IN/OUT 合計5m以内外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×15×51周波数帯域(MHz)(アンテナ)2.5Gbps/250入力端子HDMI3出力端子HDMI1対応解像度1080p、1080i、720p、480p、480i
HDMIセレクター 双方向
ELPA¥2,088税込¥2,2971個当日出荷切替方式:HDMI 2入力1出力または1入力2出力。対応解像度:4K2K(3840×2160) 30Hz。規格:HDMI1.4準拠、HDCP対応。対応ケーブル長:IN/OUT 合計最大5m以内。外形寸法(約):W65.5×H26×D54.5(mm)。質量:約47g用途4K2K(3840×2160)に対応。2通りの接続方法が選べる、双方向HDMI切替器。3D、HDCP対応。各種ゲーム機動作確認済み(Switch/PS3/WiiU/Xbox 360)![HDMIセレクター ケーブル付 ASL-HD302C [3入力 /1出力 /4K対応 /自動] ELPA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82724243-220623-02.jpg)
HDMIセレクター ケーブル付 ASL-HD302C [3入力 /1出力 /4K対応 /自動]
ELPA¥2,279税込¥2,5071個当日出荷4K2K(3840×2160)解像度対応 3D、HDCP対応 動作を安定させる外部電源サポート搭載(USB電源ケーブル付属) 電源ONでその機器に切り替える自動切替機能搭載 出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付 各種ゲーム機動作確認済み(Switch/PS3/WiiU/Xbox 360)付属品HDMIケーブル(HDMI1.4準拠タイプA、約1m)、USB電源ケーブル(約1m)質量(g)約45規格High Speed with Ethernet(HDMI1.4)準拠、HDCP対応出力HDMI1端子ケーブル長(m)対応:IN/OUT 合計最大約5以内入力HDMI3端子外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×18.5×58.6対応解像度4K2K(3840×2160) 30Hz、1080p(FULL HD)、1080i、720p、480p、480i






![HDMIセレクター ケーブル付 ASL-HD302C [3入力 /1出力 /4K対応 /自動] ELPA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82724243-220623-02.jpg)