カテゴリ
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- 3M(スリーエム)(2)
- DiodesZetex(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- アウス(3)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- カシオ計算機(3)
- サンケーキコム(2)
- スペクトロニクス(2)
- ナベヤ(7)
- 和平フレイズ(2)
- 岩崎電気(1)
- 象印マホービン(2)
- 金鳥(KINCHO)(2)
- 雅(4)
- ブランドをもっと見る
「pu36」の検索結果

タワー型タップ 360°配線 雷ガード 集中スイッチ AC12個口 USB4ポート 急速充電 スイングプラグ 取付用マグネット付き
ELPA¥5,223税込¥5,7451個当日出荷AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。4ポート合計4.8A。 ※上部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。 ※下部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。ブレーカー内蔵集中スイッチ付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40スイッチブレーカー内蔵集中スイッチ付定格(ACコンセント)AC100V 14A、(USB)DC5V 合計4.8Aコンセント個数12コンセント形状2Pコネクタ形状USB Aタイプ(メス)使用可能電力(合計)(W)1400まで電源コード(m)2アズワン品番65-0603-28マグネット付きUSBポート数4プラグ形状2P・スイングプラグ(180°回転・耐トラッキングカバー付)耐雷サージ付き