カテゴリ

  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • 椿本チエイン(29)
  • RS PRO(26)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • SIEMENS(4)
  • オーハウス(3)
  • 日研工作所(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • セイキ製作所(2)
  • アソー(1)
  • タンガロイ(1)
  • WIDIN(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • J-TRIP(1)
  • Vesrah(1)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(1)
  • RENESAS(1)
  • SANDVIK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs120-2」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連動センサー付センサーライト  防犯 LED 防水仕様(IP45)  みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様 ELPA連動センサー付センサーライト 防犯 LED 防水仕様(IP45) みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様ELPA
12,331税込13,564
1個
当日出荷
【本体 ESL-RS1202AC】検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約20W(待機時 約1W)光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)質量:約768g(電源コード含む)付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 【連動センサー送信器 EWS-P33】電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)防水仕様:IPX5(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃質量:約80g(電池除く)周波数:313.625MHz(特定小電力機器)IDコード:約25万通り付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)質量:約8g電波通信距離:見通し 約70m
用途【センサーライト】AC100Vのコンセント式でしっかり明るい屋外で使用可能な防噴流形(IP45)屋外配線に最適な防雨プラグ仕様赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能点灯を開始する周囲の照度を調整可能付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できますネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】配線不要でどこでも使える乾電池式屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)連動センサー増設可能(別売)
連動センサーライト増設用 ELPA連動センサーライト増設用ELPA
9,309税込10,240
1個
翌々日出荷
関連キーワード
120/80-12特集