カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • RS PRO(142)
  • 住友重機械工業(69)
  • insta360(61)
  • SMC(23)
  • INAX(LIXIL)(16)
  • ホンダ(15)
  • ナビス(アズワン)(14)
  • 変換名人(14)
  • ナイキ(13)
  • BULGIN(12)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • エレコム(11)
  • T.SIN(テイシン電機)(10)
  • AMPHENOL(9)
  • SAMTEC(8)
  • イーグルクランプ(7)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • DXアンテナ(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sbb」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐雷タップラン ELPA

    耐雷タップラン

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂、差込口は熱に強いユリア樹脂採用。安全扉で子供のいたずらによる感電事故から守ります。コードは、断線に強い保護被ふく
    タイプ屋内専用、国内専用スイッチなし使用温度範囲-10℃~40℃コンセント形状2P機能180°回転スイングプラグ、耐トラッキングカバー付、耐雷サージ付、雷ガード表示LED付、耐衝撃性、難燃性、ほこり防止シャッタープラグ形状180°回転スイングプラグ
  • コード付 スリム回転式タップ  雷ガード 無駄なく挿せる 7個口 2m 安全キャップ付属 ホワイト ELPA

    コード付 スリム回転式タップ 雷ガード 無駄なく挿せる 7個口 2m 安全キャップ付属 ホワイト

    ELPA(3件のレビュー)
    2,278税込2,506
    1個
    当日出荷
    差込口が回転することで、無駄なく差せる。 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。 耐トラッキングカバーで電気火災を予防。 コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。 仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定可能。 安全キャップ付属。 スッキリ配線できるスイングプラグ。 コードは保護被覆付安全構造。
    付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3.1×10mm)、安全キャップ×4個使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7定格電流(A)15電源コード(m)2機能耐トラッキングプラグ形状スイング雷ガードあり耐トラッキングあり
  • タワー型タップ 360°配線  雷ガード 集中スイッチ AC12個口 USB4ポート 急速充電 スイングプラグ 取付用マグネット付き ELPA

    タワー型タップ 360°配線 雷ガード 集中スイッチ AC12個口 USB4ポート 急速充電 スイングプラグ 取付用マグネット付き

    ELPA
    5,223税込5,745
    1個
    当日出荷
    AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。4ポート合計4.8A。 ※上部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。 ※下部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。ブレーカー内蔵集中スイッチ付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。
    ブラック使用温度範囲(℃)-10~40スイッチブレーカー内蔵集中スイッチ付定格(ACコンセント)AC100V 14A、(USB)DC5V 合計4.8Aコンセント個数12コンセント形状2Pコネクタ形状USB Aタイプ(メス)使用可能電力(合計)(W)1400まで電源コード(m)2アズワン品番65-0603-28マグネット付きUSBポート数4プラグ形状2P・スイングプラグ(180°回転・耐トラッキングカバー付)耐雷サージ付き
  • 耐雷スイングアダプター 黒 ELPA

    耐雷スイングアダプター 黒

    ELPA
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    プラグの向きを上下に変えてすっきり配線できる。雷から機器を守る雷ガード
    ブラック使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 1500Wまで使用場所屋内専用
  • 耐雷回転アダプター 黒 ELPA

    耐雷回転アダプター 黒

    ELPA
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    プラグの方向を180°自由に回転。雷から接続機器を守る
    仕様屋内専用、国内専用ブラック使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 1500Wまで
  • USBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-Cポート ELPA

    USBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-Cポート

    ELPA
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    使用温度範囲:-10℃~40℃。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:3個口。USBポート。定格 Type-Aポート:DC5V 3.1A。 Type-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A。2ポート同時使用時:DC5V 3.1A。ポート数:Type-A 1ポート / Type-C 1ポート
    用途PD(パワーデリバリー)対応で、PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用時。収納プラグ。雷から接続機器を守る雷ガード付ブラックコンセント個数3機能雷ガード/USB
  • コンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ  急速充電 4個口 2ポート ELPA

    コンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ 急速充電 4個口 2ポート

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造
    付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A)電力(W)AC差込口合計:1400までコンセント個数4コンセント形状2Pコネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能耐トラッキング雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 耐雷USBタップ3個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ ELPA

    耐雷USBタップ3個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:3個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート
    用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
  • 耐雷USBタップ2個口2ポート3.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ ELPA

    耐雷USBタップ2個口2ポート3.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:2個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大3.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート
    用途スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計3.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
  • 耐雷USBタップ2個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ ELPA

    耐雷USBタップ2個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ

    ELPA
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:2個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート
    用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
  • 耐雷スリム回転タップ 4個口 2M WBS-SL402SBシリーズ ELPA

    耐雷スリム回転タップ 4個口 2M WBS-SL402SBシリーズ

    ELPA
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180度に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造。オフィスでの使用に。
osb特集