カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- EIKO(栄工舎)(3)
- SMC(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- omron(オムロン)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ツチノ(1)
- GENTOS(1)
- RG(レーシングギア)(1)
「sr-432」の検索結果

丸型USB タップ4P PD20W
ELPA¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。ブレーカー内蔵集中スイッチ付きで電源をまとめて入/切できます。雷から接続機器を守る雷ガード付質量(g)421使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)2機能ブレーカー内蔵・耐雷・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート3ポート雷ガードあり