カテゴリ
- 電気材料(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- honeywell(3)
- KHK(小原歯車工業)(21)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- NACHI(不二越)(4)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- RYOCO(菱高精機)(5)
- SAMTEC(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- SMC(111)
- TRUSCO(3)
- アタックベース(5)
- クボタ計装(4)
- スイデン(8)
- ホンダ(41)
- ワイズ(3)
- 三菱マテリアル(3)
- 日野自動車(26)
- 東洋技研(4)
- ブランドをもっと見る
「ss52」の検索結果
特価

ワイヤレスチャイムランプ付きセット
ELPA(1件のレビュー)¥5,319税込¥5,8511セット当日出荷配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 4つの送信場所に対応したランプが点灯するので、どこから送信されたかがわかります。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。用途一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
316ステンレスバンド
ELPA(1件のレビュー)¥721税込¥7931袋(3本)当日出荷から3日以内出荷錆び・腐食に強く、がっちり固定材質SUS316幅(mm)4.5使用温度範囲(℃)-40~+300引張強度(kg)45.4