カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • エスコ(4)
  • オーム電機(3)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • 旭光電機工業(2)
  • ノーブランド(1)
  • 富士電機(1)
  • 東西電気産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t13e12 110v」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    142税込156
    1個
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    クリア
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    152税込167
    1個
    当日出荷
    看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
    全長(mm)34クリア口金E12定格寿命(時間)約2000電球形状中パネル球バルブ径(Φmm)13
  • 表示灯球 ELPA

    表示灯球

    ELPA(5件のレビュー)
    161税込177
    1パック(2個)
    当日出荷
    AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28クリア定格電圧(V)6.3口金E10定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
  • 小パネル110V ELPA

    小パネル110V

    ELPA(2件のレビュー)
    379税込417
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28クリア定格電圧(V)110口金E10定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約500バルブ径(Φmm)10
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA(13件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    クリア電球形状小パネル球
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    152税込167
    1個
    当日出荷
    火災報知器用 主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
    全長(mm)33クリア定格電圧(V)30口金E12定格消費電力(W)2定格寿命(時間)約3000電球形状中パネル球バルブ径(Φmm)13電球の種類白熱電球
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    768税込845
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
  • ナツメ110V5W ELPA

    ナツメ110V5W

    ELPA
    259税込285
    1個
    当日出荷
    看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
    全長(mm)48ホワイト定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約2000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • 国民球5Wクリア ELPA

    国民球5Wクリア

    ELPA
    189税込208
    1セット(2個)
    当日出荷
    装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)100/110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状国民球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
照明カテゴリ