カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • TP-LINK(7)
  • ブロードウォッチ(3)
  • オンスクエア(2)
  • リーベックス(1)
  • アサヒリサーチ(1)
  • 塚本無線(1)
  • Alter(1)
  • SecuSTATION(1)
  • 安達商事(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tapo c410 kit」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可 ELPA

    防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可

    ELPA(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    音と光で不審者を撃退! 大音量の警報と双方向通話 センサーライトで不審者を撃退! 高画質カメラで監視と録画! 不審者の検知をスマホに通知! スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!) 高画質
    用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能 配線不要で簡単接続 オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能 スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に 複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
  • LEDセンサーライト ソーラー式  白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ ELPA

    LEDセンサーライト ソーラー式 白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ

    ELPA(12件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
    種類シリコン多結晶使用温度範囲(℃)‐20~40出力8V、150mA電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAhコード長さ(m)5保護等級IP45(防噴流形)センサー感知方式赤外線受動式検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)使用場所屋外電球の種類LED