カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- ブルー(12)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 日本電興(1)
- スケーター(1)
- 阪上製作所(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 山城(1)
- CoolingDoor(1)
- 荏原計器製作所(1)
「tbc-002」の検索結果

セキュリティカメラモニターセット+カメラ2台
ELPA¥92,980税込¥102,2781個(1台×2台)3日以内出荷音と光で不審者を撃退!。大音量の警報と双方向通話。センサーライトで不審者を撃退!。高画質カメラで監視と録画!。不審者の検知をスマホに通知!。スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)。高画質用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能。配線不要で簡単接続。オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ。スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング形状バレット型色ホワイト内容カメラモニターセット1台、セキュリティカメラ2台対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード接続方法【Wi-Fi】IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz【LAN】RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)焦点距離(mm)4画素数301万画素使用場所屋外通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー