カテゴリ

  • 介護用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • メディアカバーマーケット(42)
  • ASUS(エイスース)(15)
  • StarTech.com(15)
  • Lofree(11)
  • ナカバヤシ(7)
  • AOHI(アオハイ)(7)
  • サンワサプライ(6)
  • Canon(6)
  • エスコ(5)
  • QNAP(5)
  • Seeed Studio(5)
  • エレコム(4)
  • ビューティフルエンジェル(4)
  • Lazos(4)
  • オーハウス(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • ディノライト(3)
  • MOTTERU(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb4g」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ランタン COBLED×3灯 キャンプ USBType-Cケーブル レトロ 防沫形(IPX4) 無段階調光機能 ELPA

    充電式ランタン COBLED×3灯 キャンプ USBType-Cケーブル レトロ 防沫形(IPX4) 無段階調光機能

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    使用電池:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。連続点灯時間:最大調光時約5時間/最小調光時約55時間※満充電時。光源:暖色COBLED×3灯。USB入力:DC5V/1A(最大)。明るさ:最大調光時約500lm/最小調光時約20lm。外形寸法(約):直径112×高さ212(mm)(最大値)。質量:約420g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:USBType-Cケーブル(0.5m)
    用途明るさを自在に調整できる無段階調光機能。ヘッド部に充電コードを収納可能。雨の中でも使える防沫形(IPX4)。レトロなデザイン、陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
  • 電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプ ELPA

    電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプ

    ELPA
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプ。ON/OFFスイッチ付。Type-Cケーブル付属。単3x4本で非常時でもすぐ充電できる。電源ONの時だけ点灯するインジケーターランプ付
    用途ON/OFFスイッチ付。Type-Cケーブル付属。単3x4本で非常時でもすぐ充電できる。電源ONの時だけ点灯するインジケーターランプ付仕様使用電池:単三形アルカリ乾電池x4本(別売)USB出力:DC5V / 1A外形寸法(約):幅62x高さ80x奥行19(mm)(最大値)質量(約):45g(電池・USBケーブル除く)付属品:USBケーブル0.5m(Type-A to Type-C)
  • 集音器 イヤリスチャージ イヤホン型片耳 充電式 片耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ブラック ELPA

    集音器 イヤリスチャージ イヤホン型片耳 充電式 片耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ブラック

    ELPA
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    電源:集音器本体 充電式リチウムイオン電池 3.7V 60mAh。 充電ケース 充電式リチウムイオン電池 3.7V 50mAh。連続使用時間:約35時間 ※満充電時、ボリューム最大時。充電時間:集音器本体 約3時間。 充電ケース 約2時間。 ※使用期間や使用環境により、充電時間や連続使用時間は短くなる場合があります。ボリューム:音量調整5段階。外形寸法(約):集音器本体 高さ15mmx幅24mmx奥行20mm。 充電ケース 高さ30mmx幅30mmx奥行40mm。質量(約):集音器本体 4g 充電ケース 11g。セット内容:集音器本体、充電ケース、USBケーブル、ACアダプター、イヤーピースSML各1 ※ご購入時はMサイズが集音器本体に取り付けられています、クリーニングブラシ、携帯ストラップ、収納ポーチ、取扱説明書、簡単マニュアル
    用途眼鏡・マスクをしていても邪魔にならないイヤホン型。片耳密閉タイプ。右耳・左耳どちらでも使用可能。電池交換不要な充電式。タッチで簡単操作。自動で電源ON。5段階音量調節
  • 集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 デジタル式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ELPA

    集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 デジタル式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節

    ELPA
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    電源:集音器本体 充電式リチウムイオン電池 3.7V 25mAh。 充電ケース 充電式リチウムイオン電池 3.7V 300mAh。連続使用時間:約20時間 ※満充電時、ボリューム最大時。充電時間:集音器本体 約2時間。 充電ケース 約2時間。 ※使用期間や使用環境により、充電時間や連続使用時間は短くなる場合があります。ボリューム:音量調整5段階。外形寸法(約):集音器本体 高さ34mmx幅19mmx奥行19mm。 充電ケース 高さ26mmx幅55mmx奥行49mm。質量(約):集音器本体(片耳) 4g 充電ケース 31g。セット内容:集音器本体、充電ケース、USBケーブル、ACアダプター、クリーニングブラシ、収納ポーチ、取扱説明書、簡単マニュアル
    用途眼鏡・マスクをしていても邪魔にならないイヤホン型。両耳インナーイヤータイプ。デジタル式でクリアな音質。電池交換不要な充電式。タッチで簡単操作。自動で電源ON。5段階音量調節
  • 集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ホワイト ELPA

    集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ホワイト

    ELPA
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    電源:集音器本体 充電式リチウムイオン電池 3.7V 25mAh。 充電ケース 充電式リチウムイオン電池 3.7V 300mAh。連続使用時間:約30時間 ※満充電時、ボリューム最大時。充電時間:集音器本体 約2時間。 充電ケース 約2時間。 ※使用期間や使用環境により、充電時間や連続使用時間は短くなる場合があります。ボリューム:音量調整5段階。外形寸法(約):集音器本体 高さ36mmx幅23mmx奥行20mm。 充電ケース 高さ54mmx幅30mmx奥行54mm。質量(約):集音器本体(片耳) 4g 充電ケース 38g。セット内容:集音器本体、充電ケース、USBケーブル、ACアダプター、イヤーピースSML各2 ※ご購入時はMサイズが集音器本体に取り付けられています、クリーニングブラシ、収納ポーチ、取扱説明書、簡単マニュアル
    用途眼鏡・マスクをしていても邪魔にならないイヤホン型。両耳密閉タイプ。耳にフィットするイヤーピース仕様。電池交換不要な充電式。タッチで簡単操作。自動で電源ON。5段階音量調節