カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • Advantech(アドバンテック)(3)
  • AMPHENOL(5)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • micro:bit(2)
  • RS PRO(2)
  • SAMTEC(6)
  • SATO(サトー)(2)
  • TOPLAND(4)
  • Zebra Technologies(2)
  • エスエスエーサービス(2)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(2)
  • クリエイティブメディア(8)
  • サンワサプライ(9)
  • ベッセル(3)
  • ホンダ(2)
  • 変換名人(14)
  • 篠原電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usbb」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タワー型タップ 360°配線  雷ガード 集中スイッチ AC12個口 USB4ポート 急速充電 スイングプラグ 取付用マグネット付き ELPA

    タワー型タップ 360°配線 雷ガード 集中スイッチ AC12個口 USB4ポート 急速充電 スイングプラグ 取付用マグネット付き

    ELPA
    ¥5,223税込¥5,745
    1個
    当日出荷
    AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。4ポート合計4.8A。 ※上部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。 ※下部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。ブレーカー内蔵集中スイッチ付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。
    色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40スイッチブレーカー内蔵集中スイッチ付定格(ACコンセント)AC100V 14A、(USB)DC5V 合計4.8Aコンセント個数12コンセント形状2Pコネクタ形状USB Aタイプ(メス)使用可能電力(合計)(W)1400まで電源コード(m)2アズワン品番65-0603-28マグネット付きUSBポート数4プラグ形状2P・スイングプラグ(180°回転・耐トラッキングカバー付)耐雷サージ付き
  • コンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ  急速充電 4個口 2ポート ELPA
    ブラウン
    ブラック
    ホワイト

    コンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ 急速充電 4個口 2ポート

    ELPA
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造
    付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A)電力(W)AC差込口合計:1400までコンセント個数4コンセント形状2Pコネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能耐トラッキング雷ガードあり耐トラッキングあり
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ