AM/FMポケットラジオ デジタル同調式 防災用常備ラジオELPA当日出荷
同調方式:デジタル同調受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHzスピーカー:直径36mm 丸型 8Ω出力端子:Φ3.5mmミニジャック電源:DC3V 単四形乾電池×2本(別売)外形寸法(約):幅56×高さ98×奥行20(mm)(最大値)質量:約61g(イヤホン・電池除く)付属品:イヤホン電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時:AM:約16時間 FM:約15時間イヤホン使用時(目安):AM:約33時間 FM:約29時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。
用途選局しやすい同調ランプスピーカーでもイヤホンでも聴ける防災用常備ラジオとして最適選局がずれにくいデジタル同調方式