カテゴリ
- 電気材料(6)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- TRUSCO(12)
- アメリカン電機(28)
- イチネンTASCO(5)
- エスコ(24)
- エスネット(6)
- カワイ電線(12)
- ダイヤトレンド(7)
- ハタヤリミテッド(43)
- フジマック(5)
- マリンテック(11)
- 伸興電線(7)
- 倉茂電工(6)
- 品川電線(14)
- 富士電線工業(13)
- 川崎電線(13)
- 明工社(30)
- 正和電工(16)
- 長岡特殊電線(6)
- ブランドをもっと見る
「vct 2c」の検索結果

VCTF2.0×2 5M
ELPA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5芯数(C)2導体公称断面積(mm2)2
コバンコード1.25コード
ELPA¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。規格/略称VCTFK導体断面積(mm2)1.25シース色灰定格電流(A)12定格電圧(V)300芯数(C)2導体構成(本/mm)50/0.18
コバンコード1.25コード
ELPA¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。規格/略称VCTFK導体公称断面積(mm2)1.25シース色灰定格電流(A)12定格300V 12A定格電圧(V)300芯数(C)2導体構成(本/mm)50/0.18
ゴムプラグ接地3P20A
ELPA¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷定格:250V 20A 適合電線: ・1CT,2CT 2.0~5.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2 ・VCTF 5.5mm2