カテゴリ

  • 電気材料(16)
  • 制御機器(7)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(1)
  • 日動工業(220)
  • ハタヤリミテッド(203)
  • アメリカン電機(147)
  • 明工社(125)
  • エスコ(104)
  • TRUSCO(31)
  • 川崎電線(30)
  • タイカツ(22)
  • 正和電工(20)
  • 倉茂電工(20)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • オーム電機(14)
  • 鶴見製作所(14)
  • イチネンTASCO(14)
  • 富士電線工業(14)
  • カワイ電線(13)
  • サンワサプライ(9)
  • JAPPY(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 2mm」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCTF1.25 ELPA

    VCTF1.25

    ELPA
    2,298税込2,528
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    定格300V 12A
  • VCTF 10M ELPA

    VCTF 10M

    ELPA
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)10シース色規格/略称VCTF
  • VCTF1.25×3 5M ELPA

    VCTF1.25×3 5M

    ELPA
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5芯数(C)3導体公称断面積(mm2)1.25
  • VCTF2.0×2 5M ELPA

    VCTF2.0×2 5M

    ELPA
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5芯数(C)2導体公称断面積(mm2)2
  • コバンコード1.25コード ELPA

    コバンコード1.25コード

    ELPA
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
    定格電圧(V)300芯数(C)2定格電流(A)12導体断面積(mm2)1.25シース色導体構成(本/mm)50/0.18規格/略称VCTFK
  • ゴムプラグ接地2P ELPA

    ゴムプラグ接地2P

    ELPA
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    定格:125V 15A 適合電線: ・1CT,VCT 0.75~2.0mm2 ・VCTF 2.0mm2
    形状平刃種類プラグ定格125V 15A
  • VCTF2.0×2 10M ELPA

    VCTF2.0×2 10M

    ELPA
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)10芯数(C)2導体公称断面積(mm2)2
  • コバンコード1.25コード ELPA

    コバンコード1.25コード

    ELPA
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
    定格300V 12A定格電圧(V)300芯数(C)2定格電流(A)12シース色導体構成(本/mm)50/0.18導体公称断面積(mm2)1.25規格/略称VCTFK
  • 露出コンセント接地3P20A ELPA

    露出コンセント接地3P20A

    ELPA
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20
  • VCTF2.0×3 10M ELPA

    VCTF2.0×3 10M

    ELPA
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)10芯数(C)3導体公称断面積(mm2)2
  • 露出コンセント3P20A ELPA

    露出コンセント3P20A

    ELPA
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状3P 20A 250V定格電流(A)20
  • 高容量プラグ3P20A ELPA

    高容量プラグ3P20A

    ELPA
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2
    形状平刃種類プラグ
  • 引掛プラグ接地3P20A ELPA

    引掛プラグ接地3P20A

    ELPA
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2
    形状引掛種類プラグ
  • 高容量プラグ2P20A ELPA

    高容量プラグ2P20A

    ELPA
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2
    形状平刃種類プラグ
  • コードクリップ ELPA

    コードクリップ

    ELPA(8件のレビュー)
    284税込312
    1パック(8個)
    当日出荷
    材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
    付属品粘着テープ材質66ナイロンホワイト
  • ゴムプラグ接地3P20A ELPA

    ゴムプラグ接地3P20A

    ELPA
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・1CT,2CT 2.0~5.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2 ・VCTF 5.5mm2
  • 引掛露出コンセント接地3P20A ELPA

    引掛露出コンセント接地3P20A

    ELPA
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0mm,2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2
    形状引掛タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V定格電流(A)20
  • 高容量プラグ接地3P20A ELPA

    高容量プラグ接地3P20A

    ELPA
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2
    形状平刃種類プラグ
  • 露出コンセント2P20A ELPA

    露出コンセント2P20A

    ELPA
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 20A 250V定格電流(A)20
  • 防雨延長 ELPA

    防雨延長

    ELPA(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    日本製 材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
    仕様S-VCT2c×1.25mm2、日本製材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂定格125V-15A 1500W特性防雨
  • 防水ゴムボディ接地2P ELPA

    防水ゴムボディ接地2P

    ELPA
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    高容量・特殊配線用 適合プラグと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合プラグ:AG-121PH
    仕様高容量・特殊配線用形状平刃質量(g)90種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)より線2CT1.25~2.0VCT2.0差込口形状接地2P 15A 125V
  • 防水ゴムプラグ3P ELPA

    防水ゴムプラグ3P

    ELPA(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-23BH
    仕様高容量・特殊配線用形状平刃タイプ質量(g)134種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)より線2CT2.0~3.5VCT3.5差込口形状3P 20A 250V
  • ケーブルステップル ELPA

    ケーブルステップル

    ELPA
    207税込228
    1個
    翌々日出荷
    材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。適合電線:適合電線 VCTFK1.25mm2×2心。入数:10個