カテゴリ
- 電気材料(12)
- 制御機器(7)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- ハタヤリミテッド(127)
- 明工社(117)
- 日動工業(114)
- アメリカン電機(97)
- エスコ(77)
- TRUSCO(21)
- 倉茂電工(18)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- オーム電機(13)
- 富士電線工業(13)
- イチネンTASCO(12)
- カワイ電線(12)
- 川崎電線(11)
- 正和電工(9)
- JAPPY(8)
- サンピース(8)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
- 三ツ星(6)
- ブランドをもっと見る
「vct 2mm2」の検索結果
特価

VCTF 10M
ELPA¥8,398税込¥9,2381個当日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)10シース色灰規格/略称VCTF
VCTF2.0×2 5M
ELPA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5芯数(C)2導体公称断面積(mm2)2
ゴムプラグ接地2P
ELPA¥979税込¥1,0771個当日出荷定格:125V 15A 適合電線: ・1CT,VCT 0.75~2.0mm2 ・VCTF 2.0mm2形状平刃種類プラグ定格125V 15A
VCTF2.0×2 10M
ELPA¥3,698税込¥4,0681個当日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)10芯数(C)2導体公称断面積(mm2)2
露出コンセント接地3P20A
ELPA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20
VCTF2.0×3 10M
ELPA¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)10芯数(C)3導体公称断面積(mm2)2
露出コンセント3P20A
ELPA¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2形状平刃タイプ種類露出コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状3P 20A 250V定格電流(A)20
ゴムプラグ接地3P20A
ELPA¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷定格:250V 20A 適合電線: ・1CT,2CT 2.0~5.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2 ・VCTF 5.5mm2
露出コンセント2P20A
ELPA¥889税込¥9781個3日以内出荷定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 20A 250V定格電流(A)20
引掛露出コンセント接地3P20A
ELPA¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0mm,2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2形状引掛タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V定格電流(A)20
防水ゴムボディ接地2P
ELPA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷高容量・特殊配線用 適合プラグと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合プラグ:AG-121PH仕様高容量・特殊配線用形状平刃質量(g)90種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)より線2CT1.25~2.0VCT2.0差込口形状接地2P 15A 125V
ケーブルステップル
ELPA¥207税込¥2281個翌々日出荷材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。適合電線:適合電線 VCTFK1.25mm2×2心。入数:10個