カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(3)
  • SMC(5)
  • シンフォニアテクノロジー(5)
  • KHD(4)
  • 正和電工(3)
  • 三菱電機(3)
  • 東芝シュネデール・インバータ(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • 富士電線工業(3)
  • 福電(3)
  • エスネット(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 行田電線(2)
  • オーナンバ(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • 川崎電線(2)
  • ユーボン(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vf 0.75」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(34件のレビュー)
999税込1,099特価
1巻ほか
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300定格電流(A)12
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本)適合規格<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)17
ステップル 5/8 ELPAステップル 5/8ELPA(1件のレビュー)
198税込218
1パック(45個)
当日出荷
材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:6.5mm 適合配線:VFF 0.75mm2×2本、VFF 1.25mm2×2本 入数:45 カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)16.0寸法B(mm)6.5
ステップル5/8 ELPAステップル5/8ELPA
1,423税込1,565
1個
当日出荷
内寸:6.5mm 適合電線範囲:VFF 0.75mm2×2心、VFF 1.25mm2×2心 入数:400 カラー:グレー
内寸(mm)6.5
ケーブルステップル ELPAケーブルステップルELPA
207税込228
1個
翌々日出荷
材質: ・釘部:スチール・亜鉛メッキ ・クリップ部:ポリエチレン使用温度範囲:-40~70℃適合電線:適合電線 VFF0.75~1.25mm2入数:10個
3A コードスイッチ ELPA3A コードスイッチELPA
398税込438
1個
翌々日出荷
定格:250V 3A適合電線 VFF 0.75m2
用途平形コード用
ワイヤステッカー(5入) ELPAワイヤステッカー(5入)ELPA
293税込322
1個
翌々日出荷
適合ケーブル:VVF 0.75~1.25mm2用 入数:5個 付属品:粘着テープ、スポンジ絶縁体