カテゴリ

  • 電気材料(17)
    • VFF(4)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(3)
  • 2(1)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 10(2)
  • 20(1)
シース色
  • シース色カラー(4)
  • シース色(3)
  • シース色(3)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 50(1)
ブランド
  • ELPA
  • オーナンバ(2)
  • KHD(3)
  • オーム電機(24)
  • TRUSCO(1)
  • 川崎電線(2)
  • サンワサプライ(15)
  • サンワダイレクト(10)
  • エスコ(9)
  • オジデン(大阪自動電機)(6)
  • 明工社(3)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • ノーブランド(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • 行田電線(2)
  • エスジー工業(2)
  • エスネット(2)
  • アイネックス(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff2.0」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型ビニルコード ELPA

    平型ビニルコード

    ELPA(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
    適合規格<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)17規格/略称VFF
  • 1.25コード20M ELPA

    1.25コード20M

    ELPA
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
    種類産業機械用ケーブル全長(m)20材質ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)300定格電流(A)12導体断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)50/0.18パッケージラップ巻き規格/略称VFF
  • ビニールコード4M ELPA

    ビニールコード4M

    ELPA
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
    コード長さ(m)4
  • ビニールコード2M ELPA

    ビニールコード2M

    ELPA
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
    コード長さ(m)2
  • ビニールコード6M ELPA

    ビニールコード6M

    ELPA
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
    コード長さ(m)6ブラック
  • 平型ビニルコード ELPA

    平型ビニルコード

    ELPA(34件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300定格電流(A)12規格/略称VFF
  • コードクリップ ELPA

    コードクリップ

    ELPA(8件のレビュー)
    312税込343
    1パック(8個)
    当日出荷
    材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
    付属品粘着テープ材質66ナイロンホワイト
  • ステップル5/8 ELPA

    ステップル5/8

    ELPA
    1,423税込1,565
    1個
    当日出荷
    内寸:6.5mm 適合電線範囲:VFF 0.75mm2×2心、VFF 1.25mm2×2心 入数:400 カラー:グレー
    内寸(mm)6.5
  • ステップル 5/8 ELPA

    ステップル 5/8

    ELPA(1件のレビュー)
    198税込218
    1パック(45個)
    当日出荷
    材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:6.5mm 適合配線:VFF 0.75mm2×2本、VFF 1.25mm2×2本 入数:45 カラー:グレー
    用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)16.0寸法B(mm)6.5
  • 15A中間スイッチ ELPA

    15A中間スイッチ

    ELPA(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    組み立て部品 15A中間スイッチ
    用途平形コード用質量(g)50定格250V 15A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×80×20適合電線(mm2)VFF1.25~2
  • 平型ボディ ELPA

    平型ボディ

    ELPA(1件のレビュー)
    198税込218
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り換え部品
    用途平形コード用適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)定格125V 15A
  • ランプ付中間スイッチ ELPA

    ランプ付中間スイッチ

    ELPA(4件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    組み立て部品 ランプ付中間スイッチ
    仕様ランプ付質量(g)50定格250V 7A適合電線(mm2)FF0.75、NNFF0.75、VFF0.75
  • 中ベース レセプタクル ELPA

    中ベース レセプタクル

    ELPA
    179税込197
    1個
    当日出荷
    定格:250V 1A。電球20Wまで。適合電線。 VFF 0.5~1.25mm2。口金:E12
    用途樹脂製
  • 3A コードスイッチ ELPA

    3A コードスイッチ

    ELPA
    398税込438
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 3A。適合電線。 VFF 0.75m2
    用途平形コード用
  • ムービープラグ ELPA

    ムービープラグ

    ELPA(1件のレビュー)
    227税込250
    1個
    当日出荷
    取り換え部品、180°回転プラグ。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様平形コード用ブラック適合電線(mm2)(VFF)0.75:700W、1.25:1200、2:1500W
  • ムービープラグ ELPA

    ムービープラグ

    ELPA
    236税込260
    1個
    当日出荷
    取り換え部品・180°回転プラグ
    用途平形コード用適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)定格125V 15A
  • 平型コネクター ELPA

    平型コネクター

    ELPA
    293税込322
    1個
    欠品中
    取り換え部品平型コネクター
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)材質(カラー)ホワイト
  • 平形コネクター ELPA

    平形コネクター

    ELPA
    293税込322
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り換え部品平型コネクター
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)
  • 電線保護キャップ ELPA

    電線保護キャップ

    ELPA(1件のレビュー)
    189税込208
    1パック(8個)
    当日出荷
    照明器具、コンセント等の取換え時や新築工事での先行配線時に使用します。
    適合電線VFF1.6mm、2.0mm用
  • ケーブルステップル ELPA

    ケーブルステップル

    ELPA
    207税込228
    1個
    翌々日出荷
    材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。適合電線:適合電線 VFF0.75~1.25mm2。入数:10個
  • 平型キャップ ELPA

    平型キャップ

    ELPA(1件のレビュー)
    141税込155
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り換え部品
    用途平形コード用適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)定格125V 15A
  • テーブルタップ 3個口 コンセント 増設 ELPA

    テーブルタップ 3個口 コンセント 増設

    ELPA(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    組み立て部品
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75、1.25、2.0コンセント形状2P
  • 1.25コード2M ELPA

    1.25コード2M

    ELPA
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
    種類産業機械用ケーブル全長(m)2定格電圧(V)300定格電流(A)12導体断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)50/0.18規格/略称VFF
vvf2.0-3c特集
  • 関連カテゴリ
  • VFF