カテゴリ
- 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- KHD(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- SMC(1)
- アメリカン電機(38)
- エスネット(1)
- エレコム(1)
- オーナンバ(1)
- オーム電機(1)
- カワイ電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 富士電線工業(3)
- 弥栄電線(1)
- 愛知電線(1)
- 正和電工(2)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 行田電線(1)
- ブランドをもっと見る
「vvf 15m」の検索結果

VAコード
ELPA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。種類電力ケーブル定格電圧(V)600全長(m)5芯数(C)2定格電流(A)18導体外径(Φmm)1.6
平型ビニルコード
ELPA(34件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)12種類産業機械用ケーブル
コーナーモール(グレー)
ELPA¥465税込¥5121個当日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:グレー
コーナーモール(アイボリー)
ELPA¥493税込¥5421個当日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:アイボリー
コーナーモール(ナチュラル)
ELPA¥493税込¥5421個翌々日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:ナチュラル
コーナーモール(ライト)
ELPA(2件のレビュー)¥493税込¥5421個翌々日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:ライト
コーナーモール(ダーク)
ELPA¥479税込¥5271個3日以内出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:ダーク色ダーク長さ(m)1