カテゴリ
- 電気材料(51)
- 農業機械(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- Panasonic(パナソニック)(91)
- アメリカン電機(41)
- 未来工業(31)
- エスコ(30)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(28)
- フジ矢(24)
- スリーピークス(16)
- TSUNODA(ツノダ)(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- オーム電機(11)
- 室本鉄工(11)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(11)
- VICTOR(花園工具)(10)
- カワイ電線(10)
- ホーザン(9)
- 弥栄電線(9)
- 富士電線工業(8)
- 明工社(7)
- ブランドをもっと見る
「vvf 2mm」の検索結果

VVFスルー
ELPA¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。全長(m)20定格600V 23A導体2.0mm×2心
VVFワッパ巻き
ELPA¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷一般住宅や商業施設の屋内配線などに使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(Fケーブル)。長さ(m)100導体径(mm)2.0/2芯
VVFワッパ巻き
ELPA¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷主に一般家庭や商店などの屋内配線(照明器具やコンセントの増設など)に使用されるFケーブル。長さ(m)100導体径(mm)1.6/2芯
VVFワッパ巻き
ELPA¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷エアコンやIHクッキングヒーターなどの一般住宅・商業施設の屋内配線(単相200Vや接地線付き100Vなど)に使用される標準的な電線。長さ(m)100導体径(mm)2.0/3芯
VAコード
ELPA¥999税込¥1,0991個当日出荷耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。種類電力ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.6全長(m)5定格電圧(V)600定格電流(A)18
ステップルVA3
ELPA¥236税込¥2601個当日出荷材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:16.0mm 適合配線:VVF 2.0mm×3心、VVF 2.6×2心 入数:12 カラー:グレー
エレガント ケンヨウコンセント
ELPA¥549税込¥6041個翌々日出荷定格:125V 15A 15A/20A兼用 適合配線:VVF 2.0mm 口数:1口用種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
引掛露出コンセント接地3P20A
ELPA¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0mm,2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2種類露出コンセント形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V
角型トリプルコンセント
ELPA¥649税込¥7141個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用定格125V 15Aコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
ケーブルステップル
ELPA¥207税込¥2281個当日出荷材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。適合電線:適合電線 VVF1.6mm×2心、VVF2.0mm×2心。入数:10個
角型ダブルコンセント
ELPA¥429税込¥4721個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:2口用定格125V 15Aコンセント個数2適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
薄型コンセント
ELPA¥399税込¥4391個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:1口用 カラー:ホワイト定格125V 15A色ホワイトコンセント個数1適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
露出コンセント接地3P20A
ELPA¥879税込¥9671個当日出荷定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250V
UDプロテクター(アルミ)
ELPA¥1,613税込¥1,7741個当日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×50(W)×12(D)mm 重量:425g 適合ケーブル: ・VVF1.6×2心×2条 ・VVF2.0×3心×1条 カラー:グレー色シルバー全長(m)1幅(mm)50高さ(mm)12適合ケーブルVVF1.6×2心×2条、VVF2.0×3心×1条
薄型ダブルコンセント
ELPA¥599税込¥6591個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:2口用 カラー:ホワイト定格125V 15A色ホワイトコンセント個数2適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
薄型トリプルコンセント
ELPA¥989税込¥1,0881個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用 カラー:ホワイト定格125V 15A色ホワイトコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
テープ付ABSモール2号2m
ELPA¥455税込¥5011個当日出荷材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000×(H)×21(W)×11(D)mm。重量:180g。適合ケーブル:UTP0.5×4P×2条。 VVF1.6×3心×1条。 VVF2.0×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付用途2号
テープ付ABSモール2m2号10P
ELPA¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2号10P
ELPA¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2m2号10P
ELPA¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2m2号10P
ELPA¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
エレガント E付ダブルコンセント
ELPA¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:2口用 アース端子付種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
テープ付ABSモール2号10P
ELPA¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
露出コンセント3P20A
ELPA¥719税込¥7911個翌々日出荷定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2種類露出コンセント形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状3P 20A 250V
コーナーモール(グレー)
ELPA¥465税込¥5121個当日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:グレー