カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニクニ
- BIGM(丸山製作所)(87)
- KOA(2)
- TRUSCO(1)
- くろがね工作所(1)
- アサ電子工業(1)
- コンサス(1)
- ハイロック(3)
- ライクイット(1)
- 岩田製作所(1)
「cfs1/2」の検索結果
特価

小型フロートスイッチ
ニクニ¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷小型フロートスイッチ CFS-B。★固形物を含む液の液面検知に最適!。★大型ポンプの自吸呼び水検知!。(1)小型:Φ45mmで設計の自由度向上。(2)高い対応力:固形物を含む液や高粘度液でも対応可能。(3)誤動作なし:感知部が接液しないため、液影響による誤動作がない材質【スイッチ本体】POM・SUS304・EP【ケース】SUS304・FKM【ケーブル】PVCケーブル長(m)2使用温度(℃)-10~60動作特性フロート部 吊り下がり時(液不足時):ON/浮き上がり時:OFF使用流体水、水溶性クーラント液など(記載材質に対して腐食性のある液は使用できません)最大開閉容量1010(VA,W)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC100/DC100