カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(2)
絞り込み
ブランド
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
- アルテコ(ALTECO)(80)
- StarTech.com(4)
「alteco」の検索結果
![25 ソルティガIC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71599721-260128-02.jpg)
25 ソルティガIC
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷常識の枠を打ち砕き、新たなステージへ。SALTIGAシリーズとして求める基本性能は、次世代ベイトリールテクノロジー「HYPERDRIVE DESIGN」で磨きをかけた。さらに要となる「HYPERDRIVE DIGIGEAR」に手を加えて、「ギアの歯幅UP」を行うことで低負荷から高負荷まで滑らかで、力強い回転性能を発揮。より大型な青物や根魚との対峙が可能となった。さらに、深場の釣りにおいてのアングラーへかかる負荷を軽減し、21SALTIGA IC以上の回転性能を体感することができるだろう。そして、DAIWAのICカウンターリール初搭載となるアノードプロテクションを搭載し、初期性能を長く維持することが可能となった。SALTIGA IC 100/300-Cはスマートフォンと繋がる「DAIWA CONNECTED」に対応する。これまでICカウンターとデプスアラームでしか把握できなかった水深(≒糸の長さ)はウェアラブル端末やヒアラブル端末で確認し、アングラー個々のスタイルに合わせて最適化できる。さらにドテラ水深表示機能により、ルアーの位置がより正確に把握可能になった。この基本性能の向上とDAIWA CONNECTEDによる「釣り精度の向上」が魚との知恵比べに勝つ大きな武器となり、まだ見ぬ大型魚と出会うことができるだろう。仕様●ハンドルノブ仕様:AL●ベアリング(ボール/ローラー):2026/11/01●巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転):86●標準巻糸量PE(号ーm):1.2-600_1.5-500_2-400幅(mm)スプール:424アーム長さ(mm)ハンドル:75-85ギア比6.3最大ドラグ(kg)10標準自重(g)400![25 ソルティガIC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72005775-260206-02.jpg)
25 ソルティガIC
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷常識の枠を打ち砕き、新たなステージへ。SALTIGAシリーズとして求める基本性能は、次世代ベイトリールテクノロジー「HYPERDRIVE DESIGN」で磨きをかけた。さらに要となる「HYPERDRIVE DIGIGEAR」に手を加えて、「ギアの歯幅UP」を行うことで低負荷から高負荷まで滑らかで、力強い回転性能を発揮。より大型な青物や根魚との対峙が可能となった。さらに、深場の釣りにおいてのアングラーへかかる負荷を軽減し、21SALTIGA IC以上の回転性能を体感することができるだろう。そして、DAIWAのICカウンターリール初搭載となるアノードプロテクションを搭載し、初期性能を長く維持することが可能となった。SALTIGA IC 100/300-Cはスマートフォンと繋がる「DAIWA CONNECTED」に対応する。これまでICカウンターとデプスアラームでしか把握できなかった水深(≒糸の長さ)はウェアラブル端末やヒアラブル端末で確認し、アングラー個々のスタイルに合わせて最適化できる。さらにドテラ水深表示機能により、ルアーの位置がより正確に把握可能になった。この基本性能の向上とDAIWA CONNECTEDによる「釣り精度の向上」が魚との知恵比べに勝つ大きな武器となり、まだ見ぬ大型魚と出会うことができるだろう。幅(mm)【スプール】24径(Φmm)【スプール】37糸巻量【PE】1.0号-400_1.5号-250_2号-200m標準自重(g)330




![25 ソルティガIC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71599721-260128-02.jpg)
![25 ソルティガIC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72005775-260206-02.jpg)